Наконечник трубчатий, ізольований
Наконечник трубчатий, ізольований
Наконечник трубчатий, ізольований (0557000751)
Наконечник трубчатий, ізольований, CU-(J2N)-WHITE-0,75X6,0
-арт. 0557000751
Номер товару 0557000751
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Відповідно до DIN 46228, частина 4
- Поліпропіленова вставна втулка
- Зроблено в Німеччині
| Товщина стінки втулки (s1) | 0,15 мм |
| Товщина стінки вхідної воронки (s2) | 0,25 мм |
| Перетин дроту | 0,75 мм² |
| Внутрішній діаметр втулки (d1) | 1,2 мм |
| Макс. термостійкість | 110 °C |
| Довжина (l1) | 12,4 мм |
| Внутрішній діаметр вхідної воронки (d2) | 2,8 мм |
| Довжина втулки (l2) | 6 мм |
| Колір | Білий |
| Матеріал | Мідь |
| Покриття | Луджене |
| Не містить галогенів | Так |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Відповідно до DIN 46228, частина 4
- Поліпропіленова вставна втулка
- Зроблено в Німеччині
Характеристики
| Товщина стінки втулки (s1) | 0,15 мм |
| Товщина стінки вхідної воронки (s2) | 0,25 мм |
| Перетин дроту | 0,75 мм² |
| Внутрішній діаметр втулки (d1) | 1,2 мм |
| Макс. термостійкість | 110 °C |
| Довжина (l1) | 12,4 мм |
| Внутрішній діаметр вхідної воронки (d2) | 2,8 мм |
| Довжина втулки (l2) | 6 мм |
| Колір | Білий |
| Матеріал | Мідь |
| Покриття | Луджене |
| Не містить галогенів | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Наконечник трубчатий, ізольований
Наконечник трубчатий, ізольований
Наконечник трубчатий, ізольований
Наконечник трубчатий, ізольований
Немає відгуків про цей товар.