Наконечник втулковий ізольований
Наконечник втулковий ізольований
Наконечник втулковий ізольований
Доступно в вигляді 5
показати версії
Фільтр
Версії товару Наконечник втулковий ізольований
Номер товару
Перетин дроту
Довжина втулки (l2)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Наконечник трубчатий, ізольований
Номер товару 055710070
Технічна інформація
| Товщина стінки втулки (s1) | 0,40 мм |
| Товщина стінки вхідної воронки (s2) | 0,75 мм |
| Макс. термостійкість | 110 °C |
| Внутрішній діаметр втулки (d1) | 13,5 мм |
| Внутрішній діаметр вхідної воронки (d2) | 17 мм |
| Довжина втулки (l2) | 21 мм |
| Довжина (l1) | 37,4 мм |
| Перетин дроту | 70,0 мм² |
| Колір | Жовтий |
| Матеріал | Мідь |
| Покриття | Луджене |
| Не містить галогенів | Так |
Наконечник трубчатий, ізольований
Номер товару 0557000751
Технічна інформація
| Товщина стінки втулки (s1) | 0,15 мм |
| Товщина стінки вхідної воронки (s2) | 0,25 мм |
| Перетин дроту | 0,75 мм² |
| Внутрішній діаметр втулки (d1) | 1,2 мм |
| Макс. термостійкість | 110 °C |
| Довжина (l1) | 12,4 мм |
| Внутрішній діаметр вхідної воронки (d2) | 2,8 мм |
| Довжина втулки (l2) | 6 мм |
| Колір | Білий |
| Матеріал | Мідь |
| Покриття | Луджене |
| Не містить галогенів | Так |
Наконечник трубчатий, ізольований
Номер товару 055700100
Технічна інформація
| Товщина стінки втулки (s1) | 0,15 мм |
| Товщина стінки вхідної воронки (s2) | 0,25 мм |
| Перетин дроту | 1,0 мм² |
| Внутрішній діаметр втулки (d1) | 1,4 мм |
| Макс. термостійкість | 110 °C |
| Довжина (l1) | 14 мм |
| Внутрішній діаметр вхідної воронки (d2) | 3 мм |
| Довжина втулки (l2) | 8 мм |
| Колір | Жовтий |
| Матеріал | Мідь |
| Покриття | Луджене |
| Не містить галогенів | Так |
Наконечник трубчатий, ізольований
Номер товару 0557000754
Технічна інформація
| Товщина стінки втулки (s1) | 0,15 мм |
| Товщина стінки вхідної воронки (s2) | 0,25 мм |
| Перетин дроту | 0,75 мм² |
| Внутрішній діаметр втулки (d1) | 1,2 мм |
| Макс. термостійкість | 110 °C |
| Довжина втулки (l2) | 12 мм |
| Довжина (l1) | 18,4 мм |
| Внутрішній діаметр вхідної воронки (d2) | 2,8 мм |
| Колір | Білий |
| Покриття | Луджене |
| Матеріал | Мідь |
| Не містить галогенів | Так |
Наконечник трубчатий, ізольований
Номер товару 0557001001
Технічна інформація
| Товщина стінки втулки (s1) | 0,15 мм |
| Товщина стінки вхідної воронки (s2) | 0,25 мм |
| Перетин дроту | 1,0 мм² |
| Внутрішній діаметр втулки (d1) | 1,4 мм |
| Макс. термостійкість | 110 °C |
| Довжина (l1) | 12 мм |
| Внутрішній діаметр вхідної воронки (d2) | 3 мм |
| Довжина втулки (l2) | 6 мм |
| Колір | Жовтий |
| Матеріал | Мідь |
| Покриття | Луджене |
| Не містить галогенів | Так |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Наконечник втулковий ізольований |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 4 |
| ⭐ Найдешевший товар | 1.2 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 39.96 грн |