Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Наконечник трубчатий, ізольований
Фото - 1 - Наконечник трубчатий, ізольований
Фото - 2 - Наконечник трубчатий, ізольований
Фото - 1 - Наконечник трубчатий, ізольований
Фото - 2 - Наконечник трубчатий, ізольований

Наконечник трубчатий, ізольований (055710070)

Наконечник трубчатий, ізольований, CU-(J2N)-YELLOW-70X21 -арт. 055710070
Номер товару 055710070
В наявності
Залишилось 1 од.
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Відповідно до DIN 46228, частина 4
  • Поліпропіленова вставна втулка
  • Зроблено в Німеччині
Товщина стінки втулки (s1) 0,40 мм
Товщина стінки вхідної воронки (s2) 0,75 мм
Макс. термостійкість 110 °C
Внутрішній діаметр втулки (d1) 13,5 мм
Внутрішній діаметр вхідної воронки (d2) 17 мм
Довжина втулки (l2) 21 мм
Довжина (l1) 37,4 мм
Перетин дроту 70,0 мм²
Колір Жовтий
Матеріал Мідь
Покриття Луджене
Не містить галогенів Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Відповідно до DIN 46228, частина 4
  • Поліпропіленова вставна втулка
  • Зроблено в Німеччині
Характеристики arrow_down
Товщина стінки втулки (s1) 0,40 мм
Товщина стінки вхідної воронки (s2) 0,75 мм
Макс. термостійкість 110 °C
Внутрішній діаметр втулки (d1) 13,5 мм
Внутрішній діаметр вхідної воронки (d2) 17 мм
Довжина втулки (l2) 21 мм
Довжина (l1) 37,4 мм
Перетин дроту 70,0 мм²
Колір Жовтий
Матеріал Мідь
Покриття Луджене
Не містить галогенів Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
840 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -15 %
Спеціальна ціна після авторизації
1701.3 грн/шт
1446.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити