Наконечник кабельний, M16, 70,0 mm²
Наконечник кабельний, M16, 70,0 mm²
Наконечник кабельний, M16, 70,0 mm² (096727016)
Наконечник кабельний, обжимний, неізольований, з отвором, CU, J2N, M16, 70,0 mm² -арт. 096727016
Номер товару 096727016
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
- Максимальна температурна стійкість: 125 °C
- Матеріал: Електролітична мідь
- Поверхня: Луджене
Примітка
Після встановлення кабеля слід перевірити надійність його кріплення (спробувати витягти його, якщо це необхідно)
| Діаметр дроту (d1) | 12 мм |
| Макс. термостійкість | 125 °C |
| Діаметр отвору (d2) | 17 мм |
| Довжина втулки (a) | 21 мм |
| Ширина (B) | 28 мм |
| Відстань кінець втулки - центр отвору (e) | 49 мм |
| Перетин дроту | 70 мм² |
| Отвір фланця | M16 |
| Матеріал | Електролітна мідь |
| Покриття | Луджене |
Область застосування
Для багатожильних круглих провідників, наприклад, по VDE 0295, клас 2
Для кабелів з круглими обтиснутими секторними жилами
Для багатожильних круглих провідників, наприклад, по VDE 0295, клас 2
Для кабелів з круглими обтиснутими секторними жилами
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
- Максимальна температурна стійкість: 125 °C
- Матеріал: Електролітична мідь
- Поверхня: Луджене
Примітка
Після встановлення кабеля слід перевірити надійність його кріплення (спробувати витягти його, якщо це необхідно)
Характеристики
| Діаметр дроту (d1) | 12 мм |
| Макс. термостійкість | 125 °C |
| Діаметр отвору (d2) | 17 мм |
| Довжина втулки (a) | 21 мм |
| Ширина (B) | 28 мм |
| Відстань кінець втулки - центр отвору (e) | 49 мм |
| Перетин дроту | 70 мм² |
| Отвір фланця | M16 |
| Матеріал | Електролітна мідь |
| Покриття | Луджене |
Застосування
Область застосування
Для багатожильних круглих провідників, наприклад, по VDE 0295, клас 2
Для кабелів з круглими обтиснутими секторними жилами
Для багатожильних круглих провідників, наприклад, по VDE 0295, клас 2
Для кабелів з круглими обтиснутими секторними жилами
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Наконечник кабельний, M12, 35,0 mm²
Наконечник кабельний, M20, 120,0 mm²
Наконечник кабельний, M12, 50,0 mm²
Наконечник кабельний, M10, 6,0 mm²
Наконечник кабельний, M6, 10,0 mm²
Наконечник кабельний, M10, 10,0 mm²
Наконечник кабельний, M10, 185,0 mm²
Наконечник кабельний, M12, 25,0 mm²
Наконечник кабельний, M8, 10,0 mm²
Наконечник кабельний, M8, 50,0 mm²
Наконечник кабельний, M8, 95,0 mm²
Немає відгуків про цей товар.