Наконечник кабельний трубчастий з оглядовим отвором
Наконечник кабельний трубчастий з оглядовим отвором
Наконечник кабельний трубчастий з оглядовим отвором
Доступно в вигляді 17
показати версії
Фільтр
Версії товару Наконечник кабельний трубчастий з оглядовим отвором
Номер товару
Отвір фланця
Перетин дроту
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Наконечник кабельний, M10, 16,0 mm²
Номер товару 096721610
Технічна інформація
| Діаметр отвору (d2) | 10,5 мм |
| Макс. термостійкість | 125 °C |
| Довжина втулки (a) | 13 мм |
| Перетин дроту | 16 мм² |
| Ширина (B) | 17 мм |
| Відстань кінець втулки - центр отвору (e) | 31 мм |
| Діаметр дроту (d1) | 5,5 мм |
| Отвір фланця | M10 |
| Матеріал | Електролітна мідь |
| Покриття | Луджене |
Наконечник кабельний, M10, 185,0 mm²
Номер товару 0967218510
Технічна інформація
| Діаметр отвору (d2) | 10,5 мм |
| Макс. термостійкість | 125 °C |
| Діаметр дроту (d1) | 19,4 мм |
| Довжина втулки (a) | 30 мм |
| Ширина (B) | 36 мм |
| Відстань кінець втулки - центр отвору (e) | 65 мм |
| Отвір фланця | M10 |
| Матеріал | Електролітна мідь |
| Покриття | Луджене |
| Перетин дроту | 185 мм² |
Наконечник кабельний, M12, 16,0 mm²
Номер товару 096721612
Технічна інформація
| Макс. термостійкість | 125 °C |
| Довжина втулки (a) | 13 мм |
| Діаметр отвору (d2) | 13,2 мм |
| Перетин дроту | 16 мм² |
| Ширина (B) | 19 мм |
| Відстань кінець втулки - центр отвору (e) | 32,5 мм |
| Діаметр дроту (d1) | 5,5 мм |
| Отвір фланця | M12 |
| Матеріал | Електролітна мідь |
| Покриття | Луджене |
Наконечник кабельний, M12, 25,0 mm²
Номер товару 096722512
Технічна інформація
| Макс. термостійкість | 125 °C |
| Діаметр отвору (d2) | 13,2 мм |
| Довжина втулки (a) | 15 мм |
| Ширина (B) | 19 мм |
| Перетин дроту | 25 мм² |
| Відстань кінець втулки - центр отвору (e) | 35,5 мм |
| Діаметр дроту (d1) | 7 мм |
| Отвір фланця | M12 |
| Матеріал | Електролітна мідь |
| Покриття | Луджене |
Наконечник кабельний, M12, 35,0 mm²
Номер товару 096723512
Технічна інформація
| Макс. термостійкість | 125 °C |
| Діаметр отвору (d2) | 13,2 мм |
| Довжина втулки (a) | 17 мм |
| Ширина (B) | 21 мм |
| Перетин дроту | 35 мм² |
| Відстань кінець втулки - центр отвору (e) | 38 мм |
| Діаметр дроту (d1) | 8,5 мм |
| Отвір фланця | M12 |
| Матеріал | Електролітна мідь |
| Покриття | Луджене |
Наконечник кабельний, M12, 50,0 mm²
Номер товару 096725012
Технічна інформація
| Діаметр дроту (d1) | 10 мм |
| Макс. термостійкість | 125 °C |
| Діаметр отвору (d2) | 13,2 мм |
| Довжина втулки (a) | 19 мм |
| Ширина (B) | 23 мм |
| Відстань кінець втулки - центр отвору (e) | 40 мм |
| Перетин дроту | 50 мм² |
| Отвір фланця | M12 |
| Матеріал | Електролітна мідь |
| Покриття | Луджене |
Наконечник кабельний, M20, 120,0 mm²
Номер товару 0967212020
Технічна інформація
| Перетин дроту | 120 мм² |
| Макс. термостійкість | 125 °C |
| Діаметр дроту (d1) | 15 мм |
| Діаметр отвору (d2) | 21 мм |
| Довжина втулки (a) | 26 мм |
| Ширина (B) | 36 мм |
| Відстань кінець втулки - центр отвору (e) | 59 мм |
| Отвір фланця | M20 |
| Матеріал | Електролітна мідь |
| Покриття | Луджене |
Наконечник кабельний, M8, 10,0 mm²
Номер товару 09672108
Технічна інформація
| Перетин дроту | 10 мм² |
| Довжина втулки (a) | 10,5 мм |
| Макс. термостійкість | 125 °C |
| Ширина (B) | 15 мм |
| Відстань кінець втулки - центр отвору (e) | 25 мм |
| Діаметр дроту (d1) | 4,5 мм |
| Діаметр отвору (d2) | 8,4 мм |
| Отвір фланця | M8 |
| Матеріал | Електролітна мідь |
| Покриття | Луджене |
Наконечник кабельний, M8, 35,0 mm²
Номер товару 09672358
Технічна інформація
| Макс. термостійкість | 125 °C |
| Ширина (B) | 17 мм |
| Довжина втулки (a) | 17 мм |
| Відстань кінець втулки - центр отвору (e) | 35 мм |
| Перетин дроту | 35 мм² |
| Діаметр отвору (d2) | 8,4 мм |
| Діаметр дроту (d1) | 8,5 мм |
| Отвір фланця | M8 |
| Матеріал | Електролітна мідь |
| Покриття | Луджене |
Наконечник кабельний, M8, 50,0 mm²
Номер товару 09672508
Технічна інформація
| Діаметр дроту (d1) | 10 мм |
| Макс. термостійкість | 125 °C |
| Довжина втулки (a) | 19 мм |
| Ширина (B) | 20 мм |
| Відстань кінець втулки - центр отвору (e) | 37 мм |
| Перетин дроту | 50 мм² |
| Діаметр отвору (d2) | 8,4 мм |
| Отвір фланця | M8 |
| Матеріал | Електролітна мідь |
| Покриття | Луджене |
Наконечник кабельний, M8, 95,0 mm²
Номер товару 09672958
Технічна інформація
| Макс. термостійкість | 125 °C |
| Діаметр дроту (d1) | 13,5 мм |
| Довжина втулки (a) | 25 мм |
| Ширина (B) | 26 мм |
| Відстань кінець втулки - центр отвору (e) | 48 мм |
| Діаметр отвору (d2) | 8,4 мм |
| Перетин дроту | 95 мм² |
| Отвір фланця | M8 |
| Матеріал | Електролітна мідь |
| Покриття | Луджене |
Наконечник кабельний, M10, 10,0 mm²
Номер товару 096721010
Технічна інформація
| Перетин дроту | 10 мм² |
| Діаметр отвору (d2) | 10,5 мм |
| Довжина втулки (a) | 10,5 мм |
| Макс. термостійкість | 125 °C |
| Ширина (B) | 17 мм |
| Відстань кінець втулки - центр отвору (e) | 27 мм |
| Діаметр дроту (d1) | 4,5 мм |
| Отвір фланця | M10 |
| Матеріал | Електролітна мідь |
| Покриття | Луджене |
Наконечник кабельний, M10, 6,0 mm²
Номер товару 096720610
Технічна інформація
| Діаметр отвору (d2) | 10,5 мм |
| Макс. термостійкість | 125 °C |
| Ширина (B) | 17 мм |
| Відстань кінець втулки - центр отвору (e) | 25 мм |
| Діаметр дроту (d1) | 3,5 мм |
| Перетин дроту | 6 мм² |
| Довжина втулки (a) | 9,5 мм |
| Отвір фланця | M10 |
| Матеріал | Електролітна мідь |
| Покриття | Луджене |
Наконечник кабельний, M16, 70,0 mm²
Номер товару 096727016
Технічна інформація
| Діаметр дроту (d1) | 12 мм |
| Макс. термостійкість | 125 °C |
| Діаметр отвору (d2) | 17 мм |
| Довжина втулки (a) | 21 мм |
| Ширина (B) | 28 мм |
| Відстань кінець втулки - центр отвору (e) | 49 мм |
| Перетин дроту | 70 мм² |
| Отвір фланця | M16 |
| Матеріал | Електролітна мідь |
| Покриття | Луджене |
Наконечник кабельний, M6, 10,0 mm²
Номер товару 09672106
Технічна інформація
| Перетин дроту | 10 мм² |
| Довжина втулки (a) | 10,5 мм |
| Ширина (B) | 12 мм |
| Макс. термостійкість | 125 °C |
| Відстань кінець втулки - центр отвору (e) | 22,5 мм |
| Діаметр дроту (d1) | 4,5 мм |
| Діаметр отвору (d2) | 6,4 мм |
| Отвір фланця | M6 |
| Матеріал | Електролітна мідь |
| Покриття | Луджене |
Наконечник кабельний, M6, 6,0 mm²
Номер товару 09672066
Технічна інформація
| Ширина (B) | 12 мм |
| Макс. термостійкість | 125 °C |
| Відстань кінець втулки - центр отвору (e) | 20,5 мм |
| Діаметр дроту (d1) | 3,5 мм |
| Перетин дроту | 6 мм² |
| Діаметр отвору (d2) | 6,4 мм |
| Довжина втулки (a) | 9,5 мм |
| Отвір фланця | M6 |
| Матеріал | Електролітна мідь |
| Покриття | Луджене |
Наконечник кабельний, М8, 16,0 mm²
Номер товару 09672168
Технічна інформація
| Макс. термостійкість | 125 °C |
| Довжина втулки (a) | 13 мм |
| Ширина (B) | 15 мм |
| Перетин дроту | 16 мм² |
| Відстань кінець втулки - центр отвору (e) | 29 мм |
| Діаметр дроту (d1) | 5,5 мм |
| Діаметр отвору (d2) | 8,4 мм |
| Отвір фланця | M8 |
| Матеріал | Електролітна мідь |
| Покриття | Луджене |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Наконечник кабельний трубчастий з оглядовим отвором |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 11 |
| ⭐ Найдешевший товар | 33.84 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 439.2 грн |