Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Наконечник кабельний, M10, 16,0 mm²
Фото - 2 - Наконечник кабельний, M10, 16,0 mm²
Фото - 3 - Наконечник кабельний, M10, 16,0 mm²
Фото - 1 - Наконечник кабельний, M10, 16,0 mm²
Фото - 2 - Наконечник кабельний, M10, 16,0 mm²
Фото - 3 - Наконечник кабельний, M10, 16,0 mm²

Наконечник кабельний, M10, 16,0 mm² (096721610)

Наконечник кабельний, обжимний, неізольований, з отвором, CU, J2N, M10, 16,0 mm² -арт. 096721610
Номер товару 096721610
В наявності
Залишилось 3 од.
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Максимальна температурна стійкість: 125 °C
  • Матеріал: Електролітична мідь
  • Поверхня: Луджене

Примітка
Після встановлення кабеля слід перевірити надійність його кріплення (спробувати витягти його, якщо це необхідно)
Діаметр отвору (d2) 10,5 мм
Макс. термостійкість 125 °C
Довжина втулки (a) 13 мм
Перетин дроту 16 мм²
Ширина (B) 17 мм
Відстань кінець втулки - центр отвору (e) 31 мм
Діаметр дроту (d1) 5,5 мм
Отвір фланця M10
Матеріал Електролітна мідь
Покриття Луджене
Область застосування
Для багатожильних круглих провідників, наприклад, по VDE 0295, клас 2
Для кабелів з круглими обтиснутими секторними жилами

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Максимальна температурна стійкість: 125 °C
  • Матеріал: Електролітична мідь
  • Поверхня: Луджене

Примітка
Після встановлення кабеля слід перевірити надійність його кріплення (спробувати витягти його, якщо це необхідно)
Характеристики arrow_down
Діаметр отвору (d2) 10,5 мм
Макс. термостійкість 125 °C
Довжина втулки (a) 13 мм
Перетин дроту 16 мм²
Ширина (B) 17 мм
Відстань кінець втулки - центр отвору (e) 31 мм
Діаметр дроту (d1) 5,5 мм
Отвір фланця M10
Матеріал Електролітна мідь
Покриття Луджене
Застосування arrow_down
Область застосування
Для багатожильних круглих провідників, наприклад, по VDE 0295, клас 2
Для кабелів з круглими обтиснутими секторними жилами
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт