Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Хомут пластмасовий, білий, 4,8x360
Фото - 1 - Хомут пластмасовий, білий, 4,8x360
Фото - 2 - Хомут пластмасовий, білий, 4,8x360
Фото - 1 - Хомут пластмасовий, білий, 4,8x360
Фото - 2 - Хомут пластмасовий, білий, 4,8x360

Хомут пластмасовий, білий, 4,8x360 (050216)

Хомут пластмасовий білий 4,8x360 -арт. 050216
Номер товару 050216
В наявності
Ціна:
3.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для швидкого, безпроблемного і надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо.
  • Тривалий термін експлуатації
  • Холодостійкі, не тріскаються і не ламаються при низьких температурах
  • Не містять галогенів і силікону
  • Пластиковий замок
  • Стійкі до масел, жирів і багатьох органічних сполук

    Примітка Будьте обережні при контакті з сильними мінеральними кислотами та / або окислювачами, особливо при високих температурах Не є стійким до впливу мінеральних кислот та / або хімічних окислювачів
Діаметр стягування, мін./макс. 1,6-100 мм
Температура монтажу, мін./макс. від -10 до 85 °C
Сила розтягування, макс. 220 Н
Довжина 360 мм
Ширина 4,8 мм
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 85 °C
Матеріал PA - Поліамід
Колір Натуральний
Не містить силікону Так
Застосування: Збірка шаф управління, установки, автомобілебудування, автомайстерні, заводські цехи, будівництво ліфтів Натуральний: Для використання всередині приміщень
Хомути білого кольору призначені для використання при нормальних умовах в закритому просторі

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для швидкого, безпроблемного і надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо.
  • Тривалий термін експлуатації
  • Холодостійкі, не тріскаються і не ламаються при низьких температурах
  • Не містять галогенів і силікону
  • Пластиковий замок
  • Стійкі до масел, жирів і багатьох органічних сполук

    Примітка Будьте обережні при контакті з сильними мінеральними кислотами та / або окислювачами, особливо при високих температурах Не є стійким до впливу мінеральних кислот та / або хімічних окислювачів
Характеристики arrow_down
Діаметр стягування, мін./макс. 1,6-100 мм
Температура монтажу, мін./макс. від -10 до 85 °C
Сила розтягування, макс. 220 Н
Довжина 360 мм
Ширина 4,8 мм
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 85 °C
Матеріал PA - Поліамід
Колір Натуральний
Не містить силікону Так
Застосування arrow_down
Застосування: Збірка шаф управління, установки, автомобілебудування, автомайстерні, заводські цехи, будівництво ліфтів Натуральний: Для використання всередині приміщень
Хомути білого кольору призначені для використання при нормальних умовах в закритому просторі
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Спеціальна ціна після авторизації
1.44 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1000 шт
Немає в наявності
18.78 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити