Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Універсальний контактний клей Uni-Klebstoff Extra Wurth 185 мл
Фото - 1 - Універсальний контактний клей Uni-Klebstoff Extra Wurth 185 мл
Фото - 1 - Універсальний контактний клей Uni-Klebstoff Extra Wurth 185 мл

Універсальний контактний клей Uni-Klebstoff Extra Wurth 185 мл (0893100022)

Універсальний контактний клей Uni-Klebstoff Extra Wurth 185 мл КЛЕЙ-НЕОПРЕН.УНІВЕРС.-EXTRA-185мл
Номер товару 0893100022
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Не містить толуолу

Істотно знижується ризик заподіяння шкоди здоров'ю

Широка галузь застосування

Практично всі матеріали можуть бути з'єднані один з одним

Легко наноситься на склеювані поверхні

Може бути легко нанесений на поверхні за допомогою щітки або лопатки з зубчиками

Стійкий до старіння

Гарантоване склеювання на багато років Хороша еластичність

Компенсує рухливість металів

Стійкий до кислот та лугів, води та спирту

Густина 0,86 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Температура монтажу, мін./макс. від 15 до 25 °C
Період витримки, мін. 15 хв
Вага вмісту 163 г
Вміст 185 мл
Температура займання, мін. -19 °C
Термостійкість, мін./макс. -20 ­ 125 °C
Кількість нанесення речовини при склеюванні поверхні, мін./макс. 200-300 г/м²
Кінцева міцність, макс. 24 год
Відкритий час, макс. 45 хв
Сила пресування, мін./макс. 7-8 Н/мм²
Кількість нанесення речовини, умови Двостороннє нанесення
Період витримки, умови за 20 °C
Відкритий час, умови за 20 °C
Колір Коричнювато-бурий
Хімічна основа Неопрен на основі розчинника
Стійкість до впливу Спирт, Розведені кислоти і луги, Вода
Не містить силікону Так
Тип упаковки Тюбік

Галузь застосування:

  • Дерево, ДВП, тверді покриття і декоративні панелі
  • Ламінат (резопал, дюропал, ультратапс)
  • Пластикові плити
  • Тверді ПВХ, ПММА, поліестер, поліамід, полікарбонат
  • Поліуретан і твердий спінений каучук, повсть, текстиль, шкіру, скло, свинець, метал, бетон та інше
  • Гладкі поверхні повинні бути злегка зашліфовані
  • Нанести клей тонким шаром на обидві склеювані поверхні, дати підсохнути і щільно притиснути їх один одну
  • Не склеює стиропор, ПЕ, ПП, м'який ПВХ

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Не містить толуолу

Істотно знижується ризик заподіяння шкоди здоров'ю

Широка галузь застосування

Практично всі матеріали можуть бути з'єднані один з одним

Легко наноситься на склеювані поверхні

Може бути легко нанесений на поверхні за допомогою щітки або лопатки з зубчиками

Стійкий до старіння

Гарантоване склеювання на багато років Хороша еластичність

Компенсує рухливість металів

Стійкий до кислот та лугів, води та спирту

Характеристики arrow_down
Густина 0,86 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Температура монтажу, мін./макс. від 15 до 25 °C
Період витримки, мін. 15 хв
Вага вмісту 163 г
Вміст 185 мл
Температура займання, мін. -19 °C
Термостійкість, мін./макс. -20 ­ 125 °C
Кількість нанесення речовини при склеюванні поверхні, мін./макс. 200-300 г/м²
Кінцева міцність, макс. 24 год
Відкритий час, макс. 45 хв
Сила пресування, мін./макс. 7-8 Н/мм²
Кількість нанесення речовини, умови Двостороннє нанесення
Період витримки, умови за 20 °C
Відкритий час, умови за 20 °C
Колір Коричнювато-бурий
Хімічна основа Неопрен на основі розчинника
Стійкість до впливу Спирт, Розведені кислоти і луги, Вода
Не містить силікону Так
Тип упаковки Тюбік
Застосування arrow_down

Галузь застосування:

  • Дерево, ДВП, тверді покриття і декоративні панелі
  • Ламінат (резопал, дюропал, ультратапс)
  • Пластикові плити
  • Тверді ПВХ, ПММА, поліестер, поліамід, полікарбонат
  • Поліуретан і твердий спінений каучук, повсть, текстиль, шкіру, скло, свинець, метал, бетон та інше
  • Гладкі поверхні повинні бути злегка зашліфовані
  • Нанести клей тонким шаром на обидві склеювані поверхні, дати підсохнути і щільно притиснути їх один одну
  • Не склеює стиропор, ПЕ, ПП, м'який ПВХ
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1203.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
75.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
75.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
79.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити