Клей універсальний 65мл Wurth EXTRA
Клей універсальний 65мл Wurth EXTRA
Клей універсальний 65мл Wurth EXTRA (0893100021)
Клей універсальний 65мл Wurth EXTRA
КЛЕЙ-НЕОПРЕН.УНІВЕРС.-EXTRA-65,5МЛ
Номер товару 0893100021
В наявності
Ціна:
416.82 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Контактний клей на основі неопрену.
Широкий діапазон застосування.
Склеює практично всі види матеріалів. Легко розподіляється.
Легко наноситься на поверхню за допомогою кисті та зубчастого шпателя. Стійкий до старіння.
Забезпечує склеювання протягом багатьох років. Відмінна еластичність.
Компенсує рух матеріалу. Висока стійкість.
Стійкий до розбавлених кислот, лугів, води та спирту. Не містить силікону.
Примітка
Не можна використовувати з полістиролом, гладким ПВХ, плівками ПВХ, PE та PP.
Гладкі поверхні необхідно обробити наждачним папером.
Склеює практично всі види матеріалів. Легко розподіляється.
Легко наноситься на поверхню за допомогою кисті та зубчастого шпателя. Стійкий до старіння.
Забезпечує склеювання протягом багатьох років. Відмінна еластичність.
Компенсує рух матеріалу. Висока стійкість.
Стійкий до розбавлених кислот, лугів, води та спирту. Не містить силікону.
Примітка
Не можна використовувати з полістиролом, гладким ПВХ, плівками ПВХ, PE та PP.
Гладкі поверхні необхідно обробити наждачним папером.
| Густина | 0,86 г/см³ |
| Термін придатності з дати виробництва | 12 місяців |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 15 до 25 °C |
| Період витримки, мін. | 15 хв |
| Температура займання, мін. | -19 °C |
| Термостійкість, мін./макс. | -20 125 °C |
| Кількість нанесення речовини при склеюванні поверхні, мін./макс. | 200-300 г/м² |
| Кінцева міцність, макс. | 24 год |
| Відкритий час, макс. | 45 хв |
| Вага вмісту | 58 г |
| Вміст | 65,5 мл |
| Сила пресування, мін./макс. | 7-8 Н/мм² |
| Кількість нанесення речовини, умови | Двостороннє нанесення |
| Період витримки, умови | за 20 °C |
| Відкритий час, умови | за 20 °C |
| Колір | Коричнювато-бурий |
| Хімічна основа | Неопрен на основі розчинника |
| Стійкість до впливу | Спирт, Розведені кислоти і луги, Вода |
| Не містить силікону | Так |
| Тип упаковки | Тюбік |
Сфера застосування:
Для нанесення покриттів і інших скріплюють складів на наступні матеріали: Дерево, панелі з ДСП, панелі з деревного волокна, панелі з твердого шпону і декоративні панелі Ламіновані панелі (Resopal, Duropal, Ultrataps ) Пластмасові панелі (плитка) Твердий ПВХ, PMMA, поліестер, поліамід, полікарбонат Тверда фенольная смола і поліуретан Гума, фетр, текстиль, шкіра, скло, свинець, коріан, метал, бетон і так далі окремо і в поєднаннях
Інструкції
Перед використанням точки контакту повинні бути сухі і та чистими і не мати слідів пилу і мастила. Температура не повинна бути нижче 12 градусів Цельсія. Нанесіть товстий однорідний шар клею на обидві поверхні за допомогою кисті або шпателя з тонкими зубцями (висота зуба приблизно 1 мм). Після застигання протягом приблизно 10 -15 хвилин щільно і швидко з'єднайте частини. частини потрібно залишити приблизно на 45 хвилин, щоб клей подіяв. Час очікування залежить від температури в приміщенні, товщини нанесення і всмоктуючої здатності матеріалу. Поверхні з нанесеним клеєм необхідно з'єднати, поки що клеїть плівка трохи липка, але не приклеюється до пальця при легкому натисканні.
Для нанесення покриттів і інших скріплюють складів на наступні матеріали: Дерево, панелі з ДСП, панелі з деревного волокна, панелі з твердого шпону і декоративні панелі Ламіновані панелі (Resopal, Duropal, Ultrataps ) Пластмасові панелі (плитка) Твердий ПВХ, PMMA, поліестер, поліамід, полікарбонат Тверда фенольная смола і поліуретан Гума, фетр, текстиль, шкіра, скло, свинець, коріан, метал, бетон і так далі окремо і в поєднаннях
Інструкції
Перед використанням точки контакту повинні бути сухі і та чистими і не мати слідів пилу і мастила. Температура не повинна бути нижче 12 градусів Цельсія. Нанесіть товстий однорідний шар клею на обидві поверхні за допомогою кисті або шпателя з тонкими зубцями (висота зуба приблизно 1 мм). Після застигання протягом приблизно 10 -15 хвилин щільно і швидко з'єднайте частини. частини потрібно залишити приблизно на 45 хвилин, щоб клей подіяв. Час очікування залежить від температури в приміщенні, товщини нанесення і всмоктуючої здатності матеріалу. Поверхні з нанесеним клеєм необхідно з'єднати, поки що клеїть плівка трохи липка, але не приклеюється до пальця при легкому натисканні.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Контактний клей на основі неопрену.
Широкий діапазон застосування.
Склеює практично всі види матеріалів. Легко розподіляється.
Легко наноситься на поверхню за допомогою кисті та зубчастого шпателя. Стійкий до старіння.
Забезпечує склеювання протягом багатьох років. Відмінна еластичність.
Компенсує рух матеріалу. Висока стійкість.
Стійкий до розбавлених кислот, лугів, води та спирту. Не містить силікону.
Примітка
Не можна використовувати з полістиролом, гладким ПВХ, плівками ПВХ, PE та PP.
Гладкі поверхні необхідно обробити наждачним папером.
Склеює практично всі види матеріалів. Легко розподіляється.
Легко наноситься на поверхню за допомогою кисті та зубчастого шпателя. Стійкий до старіння.
Забезпечує склеювання протягом багатьох років. Відмінна еластичність.
Компенсує рух матеріалу. Висока стійкість.
Стійкий до розбавлених кислот, лугів, води та спирту. Не містить силікону.
Примітка
Не можна використовувати з полістиролом, гладким ПВХ, плівками ПВХ, PE та PP.
Гладкі поверхні необхідно обробити наждачним папером.
Характеристики
| Густина | 0,86 г/см³ |
| Термін придатності з дати виробництва | 12 місяців |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 15 до 25 °C |
| Період витримки, мін. | 15 хв |
| Температура займання, мін. | -19 °C |
| Термостійкість, мін./макс. | -20 125 °C |
| Кількість нанесення речовини при склеюванні поверхні, мін./макс. | 200-300 г/м² |
| Кінцева міцність, макс. | 24 год |
| Відкритий час, макс. | 45 хв |
| Вага вмісту | 58 г |
| Вміст | 65,5 мл |
| Сила пресування, мін./макс. | 7-8 Н/мм² |
| Кількість нанесення речовини, умови | Двостороннє нанесення |
| Період витримки, умови | за 20 °C |
| Відкритий час, умови | за 20 °C |
| Колір | Коричнювато-бурий |
| Хімічна основа | Неопрен на основі розчинника |
| Стійкість до впливу | Спирт, Розведені кислоти і луги, Вода |
| Не містить силікону | Так |
| Тип упаковки | Тюбік |
Застосування
Сфера застосування:
Для нанесення покриттів і інших скріплюють складів на наступні матеріали: Дерево, панелі з ДСП, панелі з деревного волокна, панелі з твердого шпону і декоративні панелі Ламіновані панелі (Resopal, Duropal, Ultrataps ) Пластмасові панелі (плитка) Твердий ПВХ, PMMA, поліестер, поліамід, полікарбонат Тверда фенольная смола і поліуретан Гума, фетр, текстиль, шкіра, скло, свинець, коріан, метал, бетон і так далі окремо і в поєднаннях
Інструкції
Перед використанням точки контакту повинні бути сухі і та чистими і не мати слідів пилу і мастила. Температура не повинна бути нижче 12 градусів Цельсія. Нанесіть товстий однорідний шар клею на обидві поверхні за допомогою кисті або шпателя з тонкими зубцями (висота зуба приблизно 1 мм). Після застигання протягом приблизно 10 -15 хвилин щільно і швидко з'єднайте частини. частини потрібно залишити приблизно на 45 хвилин, щоб клей подіяв. Час очікування залежить від температури в приміщенні, товщини нанесення і всмоктуючої здатності матеріалу. Поверхні з нанесеним клеєм необхідно з'єднати, поки що клеїть плівка трохи липка, але не приклеюється до пальця при легкому натисканні.
Для нанесення покриттів і інших скріплюють складів на наступні матеріали: Дерево, панелі з ДСП, панелі з деревного волокна, панелі з твердого шпону і декоративні панелі Ламіновані панелі (Resopal, Duropal, Ultrataps ) Пластмасові панелі (плитка) Твердий ПВХ, PMMA, поліестер, поліамід, полікарбонат Тверда фенольная смола і поліуретан Гума, фетр, текстиль, шкіра, скло, свинець, коріан, метал, бетон і так далі окремо і в поєднаннях
Інструкції
Перед використанням точки контакту повинні бути сухі і та чистими і не мати слідів пилу і мастила. Температура не повинна бути нижче 12 градусів Цельсія. Нанесіть товстий однорідний шар клею на обидві поверхні за допомогою кисті або шпателя з тонкими зубцями (висота зуба приблизно 1 мм). Після застигання протягом приблизно 10 -15 хвилин щільно і швидко з'єднайте частини. частини потрібно залишити приблизно на 45 хвилин, щоб клей подіяв. Час очікування залежить від температури в приміщенні, товщини нанесення і всмоктуючої здатності матеріалу. Поверхні з нанесеним клеєм необхідно з'єднати, поки що клеїть плівка трохи липка, але не приклеюється до пальця при легкому натисканні.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.