Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Свердло спіральне лівостороннє DIN 1897 HSCO TiN, 8.0 мм
Фото - 1 - Свердло спіральне лівостороннє DIN 1897 HSCO TiN, 8.0 мм
Фото - 1 - Свердло спіральне лівостороннє DIN 1897 HSCO TiN, 8.0 мм

Свердло спіральне лівостороннє DIN 1897 HSCO TiN, 8.0 мм (0626920800)

Свердло спіральне лівостороннє, DIN1897-HSCO-TH-D8.0MM з головкою типу LN
Номер товару 0626920800
В наявності
Ціна:
343.92 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Лівосторонні свердла призначені для висвердлювання зірваних або зламаних кріпильних елементів (болтів / шпильок). Технологія лівостороннього свердління дозволяє послабити напругу на витках різьби і викрутити болт/шпильку на етапі свердління.
  • Укорочена, зміцнена конструкція свердла
  • Точне свердління
  • Хрестоподібна заточка свердел
  • Відмінне центрування навіть на круглих поверхнях
  • Шліфований профіль свердла
  • Точна геометрія спіральної частини і ріжучих кромок
  • Довгий термін служби
  • Швидкоріжуюча кобальтова сталь (HSCO) і зносостійке покриття TiN (нітрид титану)
  • HSCO сталь має максимальну робочу температуру 500°. Покриття TiN збільшує термостійкість до 600°. В результаті, термін служби свердла збільшується до трьох разів у порівнянні зі свердлами HSCO без покриття
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Довжина спіральної частини (l2) 40 мм
Діаметр (Ø) 8 мм
Довжина (l1) 80 мм
Стандарт / глибина свердління DIN 1897 / 3xD
Ріжучий матеріал HSCo
Покриття TiN
Оброблювані матеріали Сталь, Нержавіюча сталь
Форма хвостовика Циліндричний
Для висвердлювання зірваних або зламаних кріпильних елементів (болтів / шпильок)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Лівосторонні свердла призначені для висвердлювання зірваних або зламаних кріпильних елементів (болтів / шпильок). Технологія лівостороннього свердління дозволяє послабити напругу на витках різьби і викрутити болт/шпильку на етапі свердління.
  • Укорочена, зміцнена конструкція свердла
  • Точне свердління
  • Хрестоподібна заточка свердел
  • Відмінне центрування навіть на круглих поверхнях
  • Шліфований профіль свердла
  • Точна геометрія спіральної частини і ріжучих кромок
  • Довгий термін служби
  • Швидкоріжуюча кобальтова сталь (HSCO) і зносостійке покриття TiN (нітрид титану)
  • HSCO сталь має максимальну робочу температуру 500°. Покриття TiN збільшує термостійкість до 600°. В результаті, термін служби свердла збільшується до трьох разів у порівнянні зі свердлами HSCO без покриття
Характеристики arrow_down
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Довжина спіральної частини (l2) 40 мм
Діаметр (Ø) 8 мм
Довжина (l1) 80 мм
Стандарт / глибина свердління DIN 1897 / 3xD
Ріжучий матеріал HSCo
Покриття TiN
Оброблювані матеріали Сталь, Нержавіюча сталь
Форма хвостовика Циліндричний
Застосування arrow_down
Для висвердлювання зірваних або зламаних кріпильних елементів (болтів / шпильок)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3264.54 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
17448.18 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1704.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
469.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -49.5 %
356.16 грн/шт
180 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити