Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Стрічка електроізоляційна
Фото - 2 - Стрічка електроізоляційна
Фото - 3 - Стрічка електроізоляційна
Фото - 1 - Стрічка електроізоляційна
Фото - 2 - Стрічка електроізоляційна
Фото - 3 - Стрічка електроізоляційна

Стрічка електроізоляційна (0985104)

Електроізоляційна стрічка коричнева, 15мм/10м -арт. 0985104
Номер товару 0985104
В наявності
Ціна:
44.94 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надійна ізоляція та маркування при встановленні електричного обладнання.
Перевірено VDE відповідно до вимог DIN EN 60454-3-1, тип 5
  • Гарантія безпеки використання.
  • Діелектрична міцність до 9 кВ.
  • Вогнестійка
Безпечне і просте застосування.
  • Стійка до розривів і старіння.
  • Висока гнучкість і адгезійна міцність.
Незмінні властивості матеріалу навіть при зміні температури. Висока стійкість до слабких кислот і лужних розчинів.

Примітка
Захищайте стрічку від впливу прямих сонячних променів.
Мін. термостійкість 0 °C
Товщина 0,15 мм
Довжина 10 м
Ширина 15 мм
Електрична міцність на пробій 9 кВ/мм
Макс. термостійкість 90 °C
Хімічна основа Акрилат, м'яка ПВХ-плівка
Колір Коричневий
Сфера застосування:
Для ізоляції, маркування електричних кабелів, фіксації джгутів кабелів і іншого призначення.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надійна ізоляція та маркування при встановленні електричного обладнання.
Перевірено VDE відповідно до вимог DIN EN 60454-3-1, тип 5
  • Гарантія безпеки використання.
  • Діелектрична міцність до 9 кВ.
  • Вогнестійка
Безпечне і просте застосування.
  • Стійка до розривів і старіння.
  • Висока гнучкість і адгезійна міцність.
Незмінні властивості матеріалу навіть при зміні температури. Висока стійкість до слабких кислот і лужних розчинів.

Примітка
Захищайте стрічку від впливу прямих сонячних променів.
Характеристики arrow_down
Мін. термостійкість 0 °C
Товщина 0,15 мм
Довжина 10 м
Ширина 15 мм
Електрична міцність на пробій 9 кВ/мм
Макс. термостійкість 90 °C
Хімічна основа Акрилат, м'яка ПВХ-плівка
Колір Коричневий
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Для ізоляції, маркування електричних кабелів, фіксації джгутів кабелів і іншого призначення.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
60 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
348 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
480 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити