Наконечник кабельний, штифт 6,0 mm²
Наконечник кабельний, штифт 6,0 mm²
Наконечник кабельний, штифт 6,0 mm² (096740240)
Наконечник кабельний, ізольований, штифт, CU-(J2N), 6,0 mm² -арт. 096740240
Номер товару 096740240
В наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Поліамідна ізоляція
Розширена ізоляційна втулка
Гармонізовані провідники з міцнішою ізоляцією жил кабелю можна використовувати без жодних проблем
«Easy entry»
Просте, швидке і безпечне встановлення кабелю
Високоякісний поліамід
Підходить для використання в разі змінних навантажень і температурних коливань
Сертифіковано UL (0,5-6,0 мм²)
Застосування
Для тонких і надтонких багатожильних мідних провідників
Форма кільця відповідно до DIN 46231
Примітка
Після встановлення кабеля слід перевірити надійність його кріплення (за потреби спробувати витягнути його)
Розширена ізоляційна втулка
Гармонізовані провідники з міцнішою ізоляцією жил кабелю можна використовувати без жодних проблем
«Easy entry»
Просте, швидке і безпечне встановлення кабелю
Високоякісний поліамід
Підходить для використання в разі змінних навантажень і температурних коливань
Сертифіковано UL (0,5-6,0 мм²)
Застосування
Для тонких і надтонких багатожильних мідних провідників
Форма кільця відповідно до DIN 46231
Примітка
Після встановлення кабеля слід перевірити надійність його кріплення (за потреби спробувати витягнути його)
| Температурний діапазон застосування, макс. | 105 °C |
| Довжина штифта | 13 мм |
| Довжина | 25,5 мм |
| Перетин дроту, мін./макс. | 4-6 мм² |
| Номінальна напруга, макс. | 600 В/змін.струму |
| Колір | Жовтий |
| Покриття | Луджене |
| Матеріал | Мідь |
| Ізоляційний матеріал | Нейлон |
| Не містить галогенів | Так |
| Не містить силікону | Так |
Область застосування
Для тонких і надтонких кручених мідних проводів
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Поліамідна ізоляція
Розширена ізоляційна втулка
Гармонізовані провідники з міцнішою ізоляцією жил кабелю можна використовувати без жодних проблем
«Easy entry»
Просте, швидке і безпечне встановлення кабелю
Високоякісний поліамід
Підходить для використання в разі змінних навантажень і температурних коливань
Сертифіковано UL (0,5-6,0 мм²)
Застосування
Для тонких і надтонких багатожильних мідних провідників
Форма кільця відповідно до DIN 46231
Примітка
Після встановлення кабеля слід перевірити надійність його кріплення (за потреби спробувати витягнути його)
Розширена ізоляційна втулка
Гармонізовані провідники з міцнішою ізоляцією жил кабелю можна використовувати без жодних проблем
«Easy entry»
Просте, швидке і безпечне встановлення кабелю
Високоякісний поліамід
Підходить для використання в разі змінних навантажень і температурних коливань
Сертифіковано UL (0,5-6,0 мм²)
Застосування
Для тонких і надтонких багатожильних мідних провідників
Форма кільця відповідно до DIN 46231
Примітка
Після встановлення кабеля слід перевірити надійність його кріплення (за потреби спробувати витягнути його)
Характеристики
| Температурний діапазон застосування, макс. | 105 °C |
| Довжина штифта | 13 мм |
| Довжина | 25,5 мм |
| Перетин дроту, мін./макс. | 4-6 мм² |
| Номінальна напруга, макс. | 600 В/змін.струму |
| Колір | Жовтий |
| Покриття | Луджене |
| Матеріал | Мідь |
| Ізоляційний матеріал | Нейлон |
| Не містить галогенів | Так |
| Не містить силікону | Так |
Застосування
Область застосування
Для тонких і надтонких кручених мідних проводів
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Наконечник кабельний, штифт, 1,0 mm²
Наконечник кабельний, штифт, 2,5 mm²
Немає відгуків про цей товар.