Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Довжина штифта
Колір
Довжина
Перетин дроту, мін./макс.
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Наконечник кабельний обтискний ізольований, штирьовий

Наконечник кабельний обтискний ізольований, штирьовий

Наконечник кабельний обтискний ізольований, штирьовий

Наконечник кабельний обтискний ізольований, штирьовий

Доступно в вигляді 3 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару Наконечник кабельний обтискний ізольований, штирьовий

Номер товару
Довжина штифта
Колір
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
096740240
В наявності
13 мм
Жовтий
- +
50 шт
11.4 грн
Наконечник кабельний, штифт 6,0 mm²
096740205
В наявності
10,5 мм
Червоний
- +
100 шт
5.88 грн
Наконечник кабельний, штифт, 1,0 mm²
096740215
Немає в наявності
11 мм
Синій
- +
100 шт
7.8 грн
Наконечник кабельний, штифт, 2,5 mm²

Топ товарів, що купуються

7.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
⭐ Категорія товарів Наконечник кабельний обтискний ізольований, штирьовий
⭐ Кількість товарів у наявності 2
⭐ Найдешевший товар 5.88 грн
⭐ Найдорожчий товар 11.4 грн