- Назад
- Головна
- Каталог товарів
- Технічна хімія
- Клейкі стрічки
- Клейка стрічка ізоляційна
- Стрічка електроізоляційна
Фільтр
Ширина
Ширина
7
9
2
Колір
Колір
3
3
5
3
1
1
1
1
Показати ще
4
Сховати
Товщина
Товщина
16
1
Довжина
Довжина
13
4
1
Ціна
Ціна
-
грн
31.08
62.16
93.24
103.8
207.6
Сховати
Ціна
Ціна
-
грн
31.08
62.16
93.24
103.8
207.6
Показати ще фільтрів 1
Сховати
Топ товарів, що купуються
207.6 грн/шт
В наявності
31.08 грн/шт
В наявності
31.08 грн/шт
В наявності
31.08 грн/шт
В наявності
31.08 грн/шт
В наявності
44.94 грн/шт
В наявності
Відгуки
Ізоляційна стрічка PVC, чорна, 18мм/10м
Покупал для автопроводки, прилипает хорошо, цена приятная, сказали что не горит я не проверял
Ізоляційна стрічка PVC, червона, 18мм/20м
Якість преміум, я спокійний за з'єднання дротів. Відкрив для себе wurth як преміум сегмент за помірною ціною. Рекомендую!
| ⭐ Категорія товарів | Стрічка електроізоляційна |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 18 |
| ⭐ Найдешевший товар | 31.08 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 207.6 грн |