Ізоляційна стрічка PVC, червона, 18мм/10м
Ізоляційна стрічка PVC, червона, 18мм/10м
Ізоляційна стрічка PVC, червона, 18мм/10м (1985103)
Ізоляційна стрічка PVC, червона, 18мм/10м
-арт. 1985103
Номер товару 1985103
В наявності
Ціна:
31.08 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Регламентовано VDE DIN EN 60454–3-1 Тип 5.
- Для ізоляції електричних проводів
- М’який матеріал ПВХ
- Напруга пробою: до 9 кВ
- Висока еластичність і хороші адгезійні властивості
- Зносостійка
- Стійкість до легких кислот і лугів
- Зберігає свої властивості навіть при великих перепадах температур
- Термостійкість: від 0 ° C до + 90 ° C
| Товщина | 0,15 мм |
| Довжина | 10 м |
| Ширина | 18 мм |
| Колір | Червоний |
Застосування:
Для ізоляції, маркування електричних кабелів, фіксації джгутів кабелів і іншого призначення
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Регламентовано VDE DIN EN 60454–3-1 Тип 5.
- Для ізоляції електричних проводів
- М’який матеріал ПВХ
- Напруга пробою: до 9 кВ
- Висока еластичність і хороші адгезійні властивості
- Зносостійка
- Стійкість до легких кислот і лугів
- Зберігає свої властивості навіть при великих перепадах температур
- Термостійкість: від 0 ° C до + 90 ° C
Характеристики
| Товщина | 0,15 мм |
| Довжина | 10 м |
| Ширина | 18 мм |
| Колір | Червоний |
Застосування
Застосування:
Для ізоляції, маркування електричних кабелів, фіксації джгутів кабелів і іншого призначення
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Ізоляційна стрічка самовулканізуюча 20KV 19мм/10м
Ізоляційна стрічка PVC, чорна, 18мм/10м
Ізоляційна стрічка PVC, біла, 18мм/10м
Ізоляційна стрічка PVC, синя, 18мм/10м
Стрічка електроізоляційна
Ізоляційна стрічка PVC, жовто-зелена 18мм/10м
Ізоляційна стрічка флісова, чорна, 19 mm, 25 m
Ізоляційна стрічка PVC, чорна, 18мм/20м
Ізоляційна стрічка PVC, синя 18мм/20м
Стрічка електроізоляційна
Стрічка електроізоляційна
Немає відгуків про цей товар.