Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ізоляційна стрічка PVC, жовто-зелена 18мм/10м
Фото - 1 - Ізоляційна стрічка PVC, жовто-зелена 18мм/10м
Фото - 1 - Ізоляційна стрічка PVC, жовто-зелена 18мм/10м

Ізоляційна стрічка PVC, жовто-зелена 18мм/10м (1985109)

Ізоляційна стрічка PVC, жовто-зелена 18мм/10м -арт. 1985109
Номер товару 1985109
В наявності
Ціна:
31.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Регламентовано VDE DIN EN 60454–3-1 Тип 5.
  • Для ізоляції електричних проводів
  • М’який матеріал ПВХ
  • Напруга пробою: до 9 кВ
  • Висока еластичність і хороші адгезійні властивості
  • Зносостійка
  • Стійкість до легких кислот і лугів
  • Зберігає свої властивості навіть при великих перепадах температур
  • Термостійкість: від 0 ° C до + 90 ° C
Товщина 0,15 мм
Довжина 10 м
Ширина 18 мм
Колір Жовто-зелений
Застосування: Для ізоляції, маркування електричних кабелів, фіксації джгутів кабелів і іншого призначення.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Регламентовано VDE DIN EN 60454–3-1 Тип 5.
  • Для ізоляції електричних проводів
  • М’який матеріал ПВХ
  • Напруга пробою: до 9 кВ
  • Висока еластичність і хороші адгезійні властивості
  • Зносостійка
  • Стійкість до легких кислот і лугів
  • Зберігає свої властивості навіть при великих перепадах температур
  • Термостійкість: від 0 ° C до + 90 ° C
Характеристики arrow_down
Товщина 0,15 мм
Довжина 10 м
Ширина 18 мм
Колір Жовто-зелений
Застосування arrow_down
Застосування: Для ізоляції, маркування електричних кабелів, фіксації джгутів кабелів і іншого призначення.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
79.2 грн/шт
67.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1740 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
420 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити