Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рулетка кишенькова WUERTH, 3м/16мм
Фото - 1 - Рулетка кишенькова WUERTH, 3м/16мм
Фото - 2 - Рулетка кишенькова WUERTH, 3м/16мм
Фото - 3 - Рулетка кишенькова WUERTH, 3м/16мм
Фото - 4 - Рулетка кишенькова WUERTH, 3м/16мм
Фото - 1 - Рулетка кишенькова WUERTH, 3м/16мм
Фото - 2 - Рулетка кишенькова WUERTH, 3м/16мм
Фото - 3 - Рулетка кишенькова WUERTH, 3м/16мм
Фото - 4 - Рулетка кишенькова WUERTH, 3м/16мм

Рулетка кишенькова WUERTH, 3м/16мм (071464511)

Кишенькова вимірювальна стрічка, L3M
Номер товару 071464511
В наявності
Ціна:
734.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
У пластиковому корпусі
  • Пластиковий корпус
  • Мала маса і стійкість до корозії
  • При змотуванні сталева стрічка амортизується за допомогою кінцевого упору.
    Це продовжує термін служби стрічки
  • Жовта сталева стрічка з сантиметровими / міліметровими поділками і рухомим косинцем
  • Надзвичайно міцна
  • Завдяки формі при витягуванні сталева стрічка згинається тільки в самому кінці
  • Зі знімним затиском для ременя і пластиковими петлями

Примітка Кишенькові вимірювальні рулетки відповідають класу точності 2 EEC.
Матеріал корпусу Пластик
Ширина стрічки (B) 16 мм
Діапазон вимірювання довжини, макс. (L max) 3 м
Клас точності II
Максимальна витяжка перед перегином стрічки (вертикально) 220 см

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
У пластиковому корпусі
  • Пластиковий корпус
  • Мала маса і стійкість до корозії
  • При змотуванні сталева стрічка амортизується за допомогою кінцевого упору.
    Це продовжує термін служби стрічки
  • Жовта сталева стрічка з сантиметровими / міліметровими поділками і рухомим косинцем
  • Надзвичайно міцна
  • Завдяки формі при витягуванні сталева стрічка згинається тільки в самому кінці
  • Зі знімним затиском для ременя і пластиковими петлями

Примітка Кишенькові вимірювальні рулетки відповідають класу точності 2 EEC.
Характеристики arrow_down
Матеріал корпусу Пластик
Ширина стрічки (B) 16 мм
Діапазон вимірювання довжини, макс. (L max) 3 м
Клас точності II
Максимальна витяжка перед перегином стрічки (вертикально) 220 см
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2174.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1197.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2772 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
4452 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
796.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3.06 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити