Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Контакт плоский неізольований гніздовий, (PL) 6,3x0,8 (0,5-1,0 мм²)
Фото - 1 - Контакт плоский неізольований гніздовий, (PL) 6,3x0,8 (0,5-1,0 мм²)
Фото - 1 - Контакт плоский неізольований гніздовий, (PL) 6,3x0,8 (0,5-1,0 мм²)

Контакт плоский неізольований гніздовий, (PL) 6,3x0,8 (0,5-1,0 мм²) (05585040)

Контакт плоский неізольований, гніздовий, (PL)-6,3X0,8-(0,5-1,0 mm²) -арт. 05585040
Номер товару 05585040
В наявності
Ціна:
5.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Неізольований плоский гніздовий контакт призначений для надійного підключення мідних провідників у різних електромонтажних системах.
Виготовлений із латуні, він забезпечує стабільний електричний контакт і сумісність зі стандартними плоскими штекерними з’єднувачами.

  • Контакт має одну фіксувальну лапку (1 PCS), яка забезпечує надійне утримання провідника після обтискання
  • Сумісний із плоскими штекерами різних розмірів (2.8 × 0.8 мм, 4.8 × 0.8 мм, 6.3 × 0.8 мм — залежно від моделі)
  • Виконаний із латуні для високої електропровідності та механічної міцності
  • Доступні варіанти покриття: без покриття, олов’яне або срібне (залежно від артикула)
  • Рекомендовано після обтискання перевіряти фіксацію провідника легким натягуванням, щоб упевнитися у правильному монтажі
Перетин дроту, мін./макс. 0,5-1,0 мм²
Діаметр виступу (Ø) 1,4 мм
Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму 6,3 x 0,8 мм
Покриття Без покриття
Матеріал Латунь
Виконання Неізольований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Неізольований плоский гніздовий контакт призначений для надійного підключення мідних провідників у різних електромонтажних системах.
Виготовлений із латуні, він забезпечує стабільний електричний контакт і сумісність зі стандартними плоскими штекерними з’єднувачами.

  • Контакт має одну фіксувальну лапку (1 PCS), яка забезпечує надійне утримання провідника після обтискання
  • Сумісний із плоскими штекерами різних розмірів (2.8 × 0.8 мм, 4.8 × 0.8 мм, 6.3 × 0.8 мм — залежно від моделі)
  • Виконаний із латуні для високої електропровідності та механічної міцності
  • Доступні варіанти покриття: без покриття, олов’яне або срібне (залежно від артикула)
  • Рекомендовано після обтискання перевіряти фіксацію провідника легким натягуванням, щоб упевнитися у правильному монтажі
Характеристики arrow_down
Перетин дроту, мін./макс. 0,5-1,0 мм²
Діаметр виступу (Ø) 1,4 мм
Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму 6,3 x 0,8 мм
Покриття Без покриття
Матеріал Латунь
Виконання Неізольований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2174.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1197.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2772 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
4452 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
796.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3.06 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
741.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити