Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пружинне стопорне кільце, форма J
Фото - 1 - Пружинне стопорне кільце, форма J
Фото - 2 - Пружинне стопорне кільце, форма J
Фото - 1 - Пружинне стопорне кільце, форма J
Фото - 2 - Пружинне стопорне кільце, форма J

Пружинне стопорне кільце, форма J (043965)

DIN 472, пружинна сталь без покриття, форма J КОЛЬЦО-СТОП.-ОТВ.-DIN472-J-65X2,5
Номер товару 043965
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
25.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 472 для отворів. Стандартного виду, виготовлено з пружинної фосфатованої й промащеної сталі.
Товщина (s1) 2,5 мм
Ширина (b1) 5,8 мм
Підходить для отворів 65 мм
Підходить для діаметру паза 68 мм
Зовнішній діаметр (d1) 69,2 мм
Ширина петлі (a1) 7,6 мм
Форма J
Покриття Без покриття
Матеріал Пружинна сталь
Виконання Стандартна конструкція

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 472 для отворів. Стандартного виду, виготовлено з пружинної фосфатованої й промащеної сталі.
Характеристики arrow_down
Товщина (s1) 2,5 мм
Ширина (b1) 5,8 мм
Підходить для отворів 65 мм
Підходить для діаметру паза 68 мм
Зовнішній діаметр (d1) 69,2 мм
Ширина петлі (a1) 7,6 мм
Форма J
Покриття Без покриття
Матеріал Пружинна сталь
Виконання Стандартна конструкція
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
6.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
Знижка -61 %
44.4 грн/шт
17.32 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купити
198 грн/шт
В наявності
- +
х 3 шт
Купити
12.24 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
95.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4301.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення