Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Анкерна шпилька W-VD-A/S 5.8 M16x165/20
Фото - 1 - Анкерна шпилька W-VD-A/S 5.8 M16x165/20
Video thumbnail for Анкерна шпилька W-VD-A/S 5.8 M16x165/20

Анкерна шпилька W-VD-A/S 5.8 M16x165/20 (5915116165)

Анкерна шпилька W-VD-A/S (A2K) 5.8 M16x165/20 Клас міцності 5.8 Оцинкована сталь
Номер товару 5915116165
В наявності
Ціна:
95.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Анкерна шпилька для картриджних систем W-VD і ін'єкційних систем WIT, оцинкована сталь Анкерна шпилька зі зрізаним низом і шестигранником (довзоляє поворотно-ударну установку із застосуванням картриджної системи W-VD)
Ефективна глибина анкерування (h ef) 125 мм
Глибина отвору (h 0) 125 мм
Довжина анкера (l) (l) 165 мм
Номінальный діаметр бура для картриджів (d 0) 18 мм
Номінальний діаметр бура для ін'єкційних хімічних анкерів (d 0) 18 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 20 мм
Клас міцності 5.8
Сертифікат ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
Метричний діаметр анкера M16
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Область застосування Анкерну шпильку W-VD/A можна використовувати із наступними типами хімічних анкерів: Хімічний анкер в індивідуальних капсулах W-VD - стиснута зона бетону Хімічний анкер на основі епоксидної смоли WIT-PE 500 - стиснута та розтягнута зона бетону Хімічний анкер на основі вінілестеру WIT-VM 250 - стиснута та розтягнута зона бетону Хімічний анкер на основі вінілестеру WIT-Nordic - стиснута та розтягнута зона бетону Хімічний анкер на основі поліестеру WIT-PM 200 - стиснута зона бетону W-VD-A/S дозволяється застосовувати в середині будівель (в сухих приміщеннях)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Анкерна шпилька W-VD-A/S 5.8 M16x165/20 - відео
Опис arrow_down
Анкерна шпилька для картриджних систем W-VD і ін'єкційних систем WIT, оцинкована сталь Анкерна шпилька зі зрізаним низом і шестигранником (довзоляє поворотно-ударну установку із застосуванням картриджної системи W-VD)
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Ефективна глибина анкерування (h ef) 125 мм
Глибина отвору (h 0) 125 мм
Довжина анкера (l) (l) 165 мм
Номінальный діаметр бура для картриджів (d 0) 18 мм
Номінальний діаметр бура для ін'єкційних хімічних анкерів (d 0) 18 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 20 мм
Клас міцності 5.8
Сертифікат ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
Метричний діаметр анкера M16
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Анкерну шпильку W-VD/A можна використовувати із наступними типами хімічних анкерів: Хімічний анкер в індивідуальних капсулах W-VD - стиснута зона бетону Хімічний анкер на основі епоксидної смоли WIT-PE 500 - стиснута та розтягнута зона бетону Хімічний анкер на основі вінілестеру WIT-VM 250 - стиснута та розтягнута зона бетону Хімічний анкер на основі вінілестеру WIT-Nordic - стиснута та розтягнута зона бетону Хімічний анкер на основі поліестеру WIT-PM 200 - стиснута зона бетону W-VD-A/S дозволяється застосовувати в середині будівель (в сухих приміщеннях)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4301.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
120.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити