Поло жіноче STRETCH X, антрацит, розмір M
Поло жіноче STRETCH X, антрацит, розмір M
Поло жіноче STRETCH X, антрацит, розмір M (M447659001)
Поло жіноче STRETCH X, антрацит, розмір M, MODYF -арт. M447659001
Номер товару M447659001
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
119998.8 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Зручне поло для жінок Stretch X ідеально поєднується з колекцією
- Гребінна бавовна – м’яка та приємна до тіла тканина з довгих бавовняних волокон, краще тримає форму та менше кошлатиться
- Посилені розрізи з контрастною прострочкою
- Реглан-рукави – крій без плечового шва, забезпечує більшу свободу рухів і комфортну посадку
- Світловідбивні вставки та логотип
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® – підтверджує безпеку матеріалів для шкіри
Таблиця розмірів
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 210 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 95% бавовна, 5% еластан |
| Розмір | M |
| Колір | Антрацит |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Тип продукту | Поло |
| Призначення | Робоча |
Інформація про продукт
Опис
Зручне поло для жінок Stretch X ідеально поєднується з колекцією
- Гребінна бавовна – м’яка та приємна до тіла тканина з довгих бавовняних волокон, краще тримає форму та менше кошлатиться
- Посилені розрізи з контрастною прострочкою
- Реглан-рукави – крій без плечового шва, забезпечує більшу свободу рухів і комфортну посадку
- Світловідбивні вставки та логотип
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® – підтверджує безпеку матеріалів для шкіри
Таблиця розмірів
Характеристики
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 210 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 95% бавовна, 5% еластан |
| Розмір | M |
| Колір | Антрацит |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Тип продукту | Поло |
| Призначення | Робоча |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Поло жіноче STRETCH X, антрацит, розмір XL
Поло жіноче STRETCH X, темно-синє, розмір M
Поло жіноче STRETCH X, біле, розмір XL
Поло жіноче STRETCH X, темно-синє, розмір XS
Немає відгуків про цей товар.