Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Подовжувач Wurth 1/4" 25 мм
Фото - 2 - Подовжувач Wurth 1/4" 25 мм
Фото - 1 - Подовжувач Wurth 1/4" 25 мм
Фото - 2 - Подовжувач Wurth 1/4" 25 мм

Подовжувач Wurth 1/4" 25 мм (0713118101)

Подовжувач 1/4", 25 mm, 1", ZEBRA -арт. 0713118101
Номер товару 0713118101
В наявності
Ціна:
85.68 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Переваги Подовжувачу 1/4 дюйма Wurth
  • Висока якість виготовлення
  • Має зручне й ергономічне конструкцію
  • Легкий та портативний
  • Стійкий до зношування та корозії
  • Довговічний та надійний у використанні
  • Забезпечує швидку та безперешкодну передачу руйнівних сил
  • Завдяки своєму розміру і формі підходить для багатьох видів промислових та домашніх застосувань
Привід (S2) 1/4 дюйма
Розмір наконечника (S1) 1/4 дюйма
Довжина (L) 25 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Зовнішній квадрат

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Переваги Подовжувачу 1/4 дюйма Wurth
  • Висока якість виготовлення
  • Має зручне й ергономічне конструкцію
  • Легкий та портативний
  • Стійкий до зношування та корозії
  • Довговічний та надійний у використанні
  • Забезпечує швидку та безперешкодну передачу руйнівних сил
  • Завдяки своєму розміру і формі підходить для багатьох видів промислових та домашніх застосувань
Характеристики arrow_down
Привід (S2) 1/4 дюйма
Розмір наконечника (S1) 1/4 дюйма
Довжина (L) 25 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Зовнішній квадрат
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
180 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
97.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
636 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
994.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -55.8 %
54 грн/шт
23.88 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити