Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Подовжувач Wurth 1/4" 150мм
Фото - 2 - Подовжувач Wurth 1/4" 150мм
Фото - 1 - Подовжувач Wurth 1/4" 150мм
Фото - 2 - Подовжувач Wurth 1/4" 150мм

Подовжувач Wurth 1/4" 150мм (0713118106)

Подовжувач 1/4", 150 mm, 6", ZEBRA -арт. 0713118106
Номер товару 0713118106
В наявності
Ціна:
192.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
  • Покриття: хромоване, поліроване
  • Привід: внутрішній квадрат 1/4 "з канавкою під кульку.
  • Наріжний квадрат зі скосами (тільки у арт. № 0715 11 40). Дозволяє змінювати кут нахилу подовжувача по відношенню до голівки на 5 °
Привід (S2) 1/4 дюйма
Розмір наконечника (S1) 1/4 дюйма
Довжина (L) 152 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Зовнішній квадрат

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
  • Покриття: хромоване, поліроване
  • Привід: внутрішній квадрат 1/4 "з канавкою під кульку.
  • Наріжний квадрат зі скосами (тільки у арт. № 0715 11 40). Дозволяє змінювати кут нахилу подовжувача по відношенню до голівки на 5 °
Характеристики arrow_down
Привід (S2) 1/4 дюйма
Розмір наконечника (S1) 1/4 дюйма
Довжина (L) 152 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Зовнішній квадрат
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
87.06 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
994.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -55.8 %
54 грн/шт
23.88 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити