Наконечник плоский ізольований гніздовий, червоний 2,8x0,8 мм
Наконечник плоский ізольований гніздовий, червоний 2,8x0,8 мм
Наконечник плоский ізольований гніздовий, червоний 2,8x0,8 мм (0558960)
Наконечник обжимний ізольований плоский, гніздовий, RED-2,8X0,8MM -арт. 0558960
Номер товару 0558960
В наявності
Ціна:
10.8 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Ізольований обжимний плоский гніздовий наконечник призначений для надійного підключення тонкодротяних та надтонких мідних провідників у електромонтажних системах.
Забезпечує стабільний електричний контакт та додатковий захист завдяки ізоляційному корпусу.
- Підходить для тонкодротяних і надтонких мідних провідників
- Після обтискання монтажник повинен перевірити вставлений провідник (за потреби – спробувати легенько витягнути), щоб переконатися у надійності фіксації
- Олов’яне покриття контактної частини забезпечує покращений захист від корозії та стабільність з’єднання
- Ізоляційний корпус із ПВХ запобігає випадковому короткому замиканню та підвищує безпеку монтажу
- Максимальна робоча напруга – 600 V AC
| Перетин дроту, мін./макс. | 0,5-1 мм² |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -10 до 75 °C |
| Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму | 2,8 x 0,8 мм |
| Номінальна напруга, макс. | 600 В/змін.струму |
| Матеріал | Мідь |
| Не містить галогенів | Ні |
| Не містить силікону | Ні |
| Покриття | Луджене |
| Ізоляційний матеріал | ПВХ |
| Колір | Червоний |
Область застосування
Для мідних тонкожільних і сверхтонкожільних проводів
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Ізольований обжимний плоский гніздовий наконечник призначений для надійного підключення тонкодротяних та надтонких мідних провідників у електромонтажних системах.
Забезпечує стабільний електричний контакт та додатковий захист завдяки ізоляційному корпусу.
- Підходить для тонкодротяних і надтонких мідних провідників
- Після обтискання монтажник повинен перевірити вставлений провідник (за потреби – спробувати легенько витягнути), щоб переконатися у надійності фіксації
- Олов’яне покриття контактної частини забезпечує покращений захист від корозії та стабільність з’єднання
- Ізоляційний корпус із ПВХ запобігає випадковому короткому замиканню та підвищує безпеку монтажу
- Максимальна робоча напруга – 600 V AC
Характеристики
| Перетин дроту, мін./макс. | 0,5-1 мм² |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -10 до 75 °C |
| Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму | 2,8 x 0,8 мм |
| Номінальна напруга, макс. | 600 В/змін.струму |
| Матеріал | Мідь |
| Не містить галогенів | Ні |
| Не містить силікону | Ні |
| Покриття | Луджене |
| Ізоляційний матеріал | ПВХ |
| Колір | Червоний |
Застосування
Область застосування
Для мідних тонкожільних і сверхтонкожільних проводів
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Наконечник плоский ізольований гніздовий, червоний 2,8x0,5 мм
Наконечник плоский ізольований гніздовий, червоний 4,8x0,8 мм
Наконечник плоский ізольований гніздовий, синій 2,8x0,8 мм
Наконечник плоский ізольований гніздовий, синій 4,8x0,8 мм
Наконечник плоский ізольований гніздовий, червоний 6,3x0,8 мм
Наконечник плоский ізольований гніздовий, синій 6,3x0,8 мм
Наконечник плоский ізольований гніздовий, жовтий 9,5 мм
Наконечник плоский ізольований гніздовий, жовтий 6,3x0,8 мм
Наконечник плоский ізольований гніздовий, червоний 4,8x0,5 мм
Наконечник плоский ізольований гніздовий, синій 4,8x0,5 мм
Немає відгуків про цей товар.