Анкер-шуруп по бетону W-BS/S 10x90/5-35 WS15
Анкер-шуруп по бетону W-BS/S 10x90/5-35 WS15
Анкер-шуруп по бетону W-BS/S 10x90/5-35 WS15 (5929121035)
Анкер-шуруп по бетону W-BS/S (A2K) 10x90/5-35 WS15
Для розтягнутої та стиснутої зон бетону
Оцинкована сталь
Номер товару 5929121035
Немає в наявності
Ціна:
69.6 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Анкер-шуруп з шестигранною головою. Максимальні навантаження і раціональна збірка.
Ідеально підходить для кріплення металевих конструкцій до бетону.
- Надзвичайно широкий спектр у використанні завдяки трьом глибинам кріплення (розміри 6 – 14)
- Кріплення можна регулювати до двох разів після складання (розмір 6 - 14), наприклад, щоб вирівняти перила або анкерні пластини (дотримуйтеся інструкцій зі складання)
- Дуже високі навантаження
- Найменша осьова та крайова відстань завдяки дуже низькому ефекту розширення
- Дуже швидке та просте збирання та можливість негайного навантаження
- Статична та квазістатична дія (∅6 - ∅14)
- Сейсмічна дія, категорія ефективності C1 (∅6 - ∅14) і C2 (∅8 - ∅14)
- Вогнестійкість R30, R60, R90, R120
- бетон з тріщинами та без тріщин (∅5 та ∅6)
- Плити попередньо напружені залізобетонні пустотні С30/37 - С50/60, (∅6)
- Вогнестійкість R30, R60, R90, R120
- В армованому і неармованому, а також в бетоні з тріщинами і без тріщин C20/25 до C50/60
- Використання в молодому бетоні
- Багаторазове використання
- Використовувати в поєднанні з ін’єкційним розчином WIT-BS як анкерний гвинт WIT-BS
- В армованому і неармованому, а також в бетоні з тріщинами і без тріщин C20/25 до C50/60
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Розмір анкера | 10 мм |
| Діаметр різьби | 12 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 2) | 15 мм |
| Діаметр шайби | 20 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 1) | 35 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 3) | 5 мм |
| Глибина анкерування (h nom1) | 55 мм |
| Глибина отвору (h 1,1) | 65 мм |
| Глибина анкерування (h nom2) | 75 мм |
| Глибина анкерування (h nom3) | 85 мм |
| Глибина отвору (h 1,2) | 85 мм |
| Довжина анкера (l) | 90 мм |
| Глибина отвору (h 1.3) | 95 мм |
| Зовнішній привід | SW15 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Область застосування:
Індивідуальне кріплення:
Стандартний бетон С20/25 - С50/60 (стиснута та розтягнута зона бетону)
Багатоточкове кріплення, діаметри 5 та 6 мм:
Для кріплення ненесучих систем в бетоні з тріщинами та без
Кріплення в попередньо напружені пустотілі плити перекриття
Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів,
кронштейнів, балок, опор, технологічних кабелепроводів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, тощо.
Ідеальний у випадку, коли потрібен легкий демонтаж / монтаж конструкцій. Оскільки можливе повторне встановлення анкера, після його демонтажу
W-BS/S (оцинкована сталь) погоджено використовувати в сухих приміщеннях
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Анкер-шуруп з шестигранною головою. Максимальні навантаження і раціональна збірка.
Ідеально підходить для кріплення металевих конструкцій до бетону.
- Надзвичайно широкий спектр у використанні завдяки трьом глибинам кріплення (розміри 6 – 14)
- Кріплення можна регулювати до двох разів після складання (розмір 6 - 14), наприклад, щоб вирівняти перила або анкерні пластини (дотримуйтеся інструкцій зі складання)
- Дуже високі навантаження
- Найменша осьова та крайова відстань завдяки дуже низькому ефекту розширення
- Дуже швидке та просте збирання та можливість негайного навантаження
- Статична та квазістатична дія (∅6 - ∅14)
- Сейсмічна дія, категорія ефективності C1 (∅6 - ∅14) і C2 (∅8 - ∅14)
- Вогнестійкість R30, R60, R90, R120
- бетон з тріщинами та без тріщин (∅5 та ∅6)
- Плити попередньо напружені залізобетонні пустотні С30/37 - С50/60, (∅6)
- Вогнестійкість R30, R60, R90, R120
- В армованому і неармованому, а також в бетоні з тріщинами і без тріщин C20/25 до C50/60
- Використання в молодому бетоні
- Багаторазове використання
- Використовувати в поєднанні з ін’єкційним розчином WIT-BS як анкерний гвинт WIT-BS
- В армованому і неармованому, а також в бетоні з тріщинами і без тріщин C20/25 до C50/60
Характеристики
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Розмір анкера | 10 мм |
| Діаметр різьби | 12 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 2) | 15 мм |
| Діаметр шайби | 20 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 1) | 35 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 3) | 5 мм |
| Глибина анкерування (h nom1) | 55 мм |
| Глибина отвору (h 1,1) | 65 мм |
| Глибина анкерування (h nom2) | 75 мм |
| Глибина анкерування (h nom3) | 85 мм |
| Глибина отвору (h 1,2) | 85 мм |
| Довжина анкера (l) | 90 мм |
| Глибина отвору (h 1.3) | 95 мм |
| Зовнішній привід | SW15 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Застосування
Область застосування:
Індивідуальне кріплення:
Стандартний бетон С20/25 - С50/60 (стиснута та розтягнута зона бетону)
Багатоточкове кріплення, діаметри 5 та 6 мм:
Для кріплення ненесучих систем в бетоні з тріщинами та без
Кріплення в попередньо напружені пустотілі плити перекриття
Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів,
кронштейнів, балок, опор, технологічних кабелепроводів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, тощо.
Ідеальний у випадку, коли потрібен легкий демонтаж / монтаж конструкцій. Оскільки можливе повторне встановлення анкера, після його демонтажу
W-BS/S (оцинкована сталь) погоджено використовувати в сухих приміщеннях
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Анкер-шуруп по бетону W-BS/S 8x50/5 WS13
Анкер-шуруп з шестигранною головкою W-BS/S - A2K WS10-5 5X40 WURTH
Анкер-шуруп по бетону W-BS/S (A2K) 5x50/15 WS10
Анкер-шуруп з шестигранна головка (W-BS/S)-(A2K) WS10-25-5X60
Анкер-шуруп з шестигранною головкою W-BS/S - A2K 6x60/5-25 WS13 WURTH
Немає відгуків про цей товар.