Анкер-шуруп по бетону W-BS/S 8x120/55-75 WS13
Анкер-шуруп по бетону W-BS/S 8x120/55-75 WS13
Анкер-шуруп по бетону W-BS/S 8x120/55-75 WS13 (5929128075)
Анкер-шуруп по бетону W-BS/S (A2K) 8x120/55-75 WS13
Для розтягнутої та стиснутої зон бетону
Оцинкована сталь
Номер товару 5929128075
Немає в наявності
Ціна:
63.6 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Анкер-шуруп з шестигранною головою
Індивідуальне кріплення в бетоні з тріщинами і без. Багатоточкової кріплення в бетоні і в попередньо напружені пустотілі бетонні плити перекриття. Можливе регулювання після установки.
Три глибини анкерування
Висока несуча здатність
Практично повна відсутність ефекту розширення, за рахунок чого відстані до краю і міжосьові відстані можуть бути мінімальними
Дуже швидка і проста установка, не потрібно великий крутний момент
Миттєва несуча здатність відразу після установки анкера)
| Діаметр різьби | 10 мм |
| Довжина анкера (l) | 120 мм |
| Діаметр шайби | 16 мм |
| Глибина анкерування (h nom1) | 45 мм |
| Глибина анкерування (h nom2) | 55 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 3) | 55 мм |
| Глибина отвору (h 1,1) | 55 мм |
| Глибина отвору (h 1,2) | 65 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 2) | 65 мм |
| Глибина анкерування (h nom3) | 65 мм |
| Глибина отвору (h 1.3) | 75 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 1) | 75 мм |
| Розмір анкера | 8 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 8 мм |
| Зовнішній привід | SW13 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Область застосування:
Індивідуальне кріплення:
Стандартний бетон С20/25 - С50/60 (стиснута та розтягнута зона бетону)
Багатоточкове кріплення, діаметри 5 та 6 мм:
Для кріплення ненесучих систем в бетоні з тріщинами та без
Кріплення в попередньо напружені пустотілі плити перекриття
Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів,
кронштейнів, балок, опор, технологічних кабелепроводів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, тощо.
Ідеальний у випадку, коли потрібен легкий демонтаж / монтаж конструкцій. Оскільки можливе повторне встановлення анкера, після його демонтажу
W-BS/S (оцинкована сталь) погоджено використовувати в сухих приміщеннях
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Анкер-шуруп з шестигранною головою
Індивідуальне кріплення в бетоні з тріщинами і без. Багатоточкової кріплення в бетоні і в попередньо напружені пустотілі бетонні плити перекриття. Можливе регулювання після установки.
Три глибини анкерування
Висока несуча здатність
Практично повна відсутність ефекту розширення, за рахунок чого відстані до краю і міжосьові відстані можуть бути мінімальними
Дуже швидка і проста установка, не потрібно великий крутний момент
Миттєва несуча здатність відразу після установки анкера)
Характеристики
| Діаметр різьби | 10 мм |
| Довжина анкера (l) | 120 мм |
| Діаметр шайби | 16 мм |
| Глибина анкерування (h nom1) | 45 мм |
| Глибина анкерування (h nom2) | 55 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 3) | 55 мм |
| Глибина отвору (h 1,1) | 55 мм |
| Глибина отвору (h 1,2) | 65 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 2) | 65 мм |
| Глибина анкерування (h nom3) | 65 мм |
| Глибина отвору (h 1.3) | 75 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 1) | 75 мм |
| Розмір анкера | 8 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 8 мм |
| Зовнішній привід | SW13 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Застосування
Область застосування:
Індивідуальне кріплення:
Стандартний бетон С20/25 - С50/60 (стиснута та розтягнута зона бетону)
Багатоточкове кріплення, діаметри 5 та 6 мм:
Для кріплення ненесучих систем в бетоні з тріщинами та без
Кріплення в попередньо напружені пустотілі плити перекриття
Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів,
кронштейнів, балок, опор, технологічних кабелепроводів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, тощо.
Ідеальний у випадку, коли потрібен легкий демонтаж / монтаж конструкцій. Оскільки можливе повторне встановлення анкера, після його демонтажу
W-BS/S (оцинкована сталь) погоджено використовувати в сухих приміщеннях
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Анкер-шуруп по бетону W-BS/S 8x50/5 WS13
Анкер-шуруп з шестигранною головкою W-BS/S - A2K WS10-5 5X40 WURTH
Анкер-шуруп по бетону W-BS/S (A2K) 5x50/15 WS10
Анкер-шуруп з шестигранна головка (W-BS/S)-(A2K) WS10-25-5X60
Анкер-шуруп з шестигранною головкою W-BS/S - A2K 6x60/5-25 WS13 WURTH
Немає відгуків про цей товар.