Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер-шуруп з шестигранна головка (W-BS/S)-(A2K) WS10-25-5X60
Фото - 1 - Анкер-шуруп з шестигранна головка (W-BS/S)-(A2K) WS10-25-5X60
Фото - 1 - Анкер-шуруп з шестигранна головка (W-BS/S)-(A2K) WS10-25-5X60

Анкер-шуруп з шестигранна головка (W-BS/S)-(A2K) WS10-25-5X60 (5929125025)

Анкер-шуруп з шестигранна головка (W-BS/S)-(A2K) WS10-25-5X60
Номер товару 5929125025
Немає в наявності
Ціна:
23.76 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Анкер-шуруп із шестигранною головою

  • Індивідуальне кріплення в бетоні з тріщинами та без.
  • Многоточкове кріплення в бетоні та попередньо напружені пустотілі бетонні плити перекриття.
  • Можливе регулювання після встановлення.
  • Виняткова експлуатаційна гнучкість
  • Три глибини анкерного кріплення
  • Кріплення можна регулювати до двох разів після встановлення
  • Висока несуча здатність
  • Практично повна відсутність ефекту розширення, за рахунок чого відстані до краю та міжосьові відстані можуть бути мінімальними
  • Дуже швидка і проста установка, не потрібен великий момент, що крутить
  • Миттєва несуча здатність відразу після встановлення анкера)
Діаметр шайби 12,5 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 1) 25 мм
Глибина анкерування (h nom1) 35 мм
Глибина отвору (h 1,1) 40 мм
Розмір анкера 5 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 5 мм
Діаметр різьби 6,5 мм
Довжина анкера (l) 60 мм
Зовнішній привід SW10
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь

Область застосування:

  • Індивідуальне кріплення:
  • Стандартний бетон С20/25 - С50/60 (стиснута та розтягнута зона бетону)
  • Багатоточкове кріплення, діаметри 5 та 6 мм:
  • Для кріплення ненесучих систем в бетоні з тріщинами та без
  • Кріплення в попередньо напружені пустотілі плити перекриття
  • Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, кронштейнів, балок, опор, технологічних кабелепроводів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, тощо.
  • Ідеальний у випадку, коли потрібен легкий демонтаж / монтаж конструкцій. Оскільки можливе повторне встановлення анкера, після його демонтажу
    W-BS/S (оцинкована сталь) погоджено використовувати в сухих приміщеннях

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Анкер-шуруп із шестигранною головою

  • Індивідуальне кріплення в бетоні з тріщинами та без.
  • Многоточкове кріплення в бетоні та попередньо напружені пустотілі бетонні плити перекриття.
  • Можливе регулювання після встановлення.
  • Виняткова експлуатаційна гнучкість
  • Три глибини анкерного кріплення
  • Кріплення можна регулювати до двох разів після встановлення
  • Висока несуча здатність
  • Практично повна відсутність ефекту розширення, за рахунок чого відстані до краю та міжосьові відстані можуть бути мінімальними
  • Дуже швидка і проста установка, не потрібен великий момент, що крутить
  • Миттєва несуча здатність відразу після встановлення анкера)
Характеристики arrow_down
Діаметр шайби 12,5 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 1) 25 мм
Глибина анкерування (h nom1) 35 мм
Глибина отвору (h 1,1) 40 мм
Розмір анкера 5 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 5 мм
Діаметр різьби 6,5 мм
Довжина анкера (l) 60 мм
Зовнішній привід SW10
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down

Область застосування:

  • Індивідуальне кріплення:
  • Стандартний бетон С20/25 - С50/60 (стиснута та розтягнута зона бетону)
  • Багатоточкове кріплення, діаметри 5 та 6 мм:
  • Для кріплення ненесучих систем в бетоні з тріщинами та без
  • Кріплення в попередньо напружені пустотілі плити перекриття
  • Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, кронштейнів, балок, опор, технологічних кабелепроводів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, тощо.
  • Ідеальний у випадку, коли потрібен легкий демонтаж / монтаж конструкцій. Оскільки можливе повторне встановлення анкера, після його демонтажу
    W-BS/S (оцинкована сталь) погоджено використовувати в сухих приміщеннях
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
44.52 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
45.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
66 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
527.88 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
94.18 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5400 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
514.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення