Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шліфувальний нейлоновий флісовий диск
Фото - 1 - Шліфувальний нейлоновий флісовий диск
Фото - 1 - Шліфувальний нейлоновий флісовий диск

Шліфувальний нейлоновий флісовий диск (05853115)

Шліфувальний нейлоновий флісовий диск, тканинна пластина КРУГ-ШЛІФ.-НЕЙЛОН.-GWBTE-D115MM
Номер товару 05853115
Немає в наявності
Ціна:
514.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З текстильною пластиною. Для очищення зварювальних швів, металевих поверхонь, дерева і пластмаси. Еластичний шліфувальний очищуючий фліс з грубою структурою, виготовлений зі спеціального поєднання синтетичних волокон і рівномірно інтегрованих абразивних зерен (карбід кремнію). Конструкція і властивості: Гнучка і відкрита структура флісу Ідеальна адаптація до геометрії заготовки для оптимального контакту з поверхнею. Практично відсутнє засмічування при стиранні поверхні Однорідний і відтворюваний результат шліфування Зменшене тепловиділення - холодне шліфування Безперервна подача свіжих шліфувальних зерен Рівномірний і стабільний результат роботи; чиста поверхня без шліфувальних залишків Просте управління силою шліфування Мінімальний ризик пошкодження поверхні деталі або зняття зайвого матеріалу Не містить металів, схильних до корозії Не забруднює поверхню матеріалів Для використання з електричними дрилями, прямими шліфувальними машинами і гнучкими приводами Пластикові опорні фланці можна відламувати поетапно Для прямого використання з кутовими шліфувальними машинами Для застосування на 180-мм кутових шліфувальних машинах дисків Ø 150 мм додаткова несуча пластина не потрібна Примітка Загальні інструкції з використання і техніки безпеки: Забороняється перевищувати максимально допустиму частоту обертання. Під час роботи використовуйте відповідні засоби захисту, включаючи захисні окуляри, рукавиці, засоби захисту органів слуху та ін. Увага: Шліфувальний фліс для чорнового очищення непридатний для шліфування кромок. Тому шліфування слід виконувати тільки уздовж, а не поперек кромок матеріалу! Дотримуйтесь інструкції з експлуатації.
Частота обертання, макс. 11000 об/хв
Діаметр (Ø) 115 мм
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Колір Чорний
Область застосування Оброблювані матеріали: Для універсального застосування при обробці практично всіх матеріалів. Особливо для нержавіючої сталі, сталі, кольорових металів, дерева і пластмас. P class = ''level1 Видалення кольорів мінливості, окалини, іржі, корозії, відкладень бруду і оксидів, покриттів, фарби, старих покриттів, нанесених пензлем, синтетичних смол , клею, залишків прокладок, цементу і бетону. Структурування, лінійне матування, підготовка і надання шорсткості поверхонь Легкі роботи з видалення задирок Очищення днища автомобіля, а також різноманітні роботи на деталях кузова автомобіля

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З текстильною пластиною. Для очищення зварювальних швів, металевих поверхонь, дерева і пластмаси. Еластичний шліфувальний очищуючий фліс з грубою структурою, виготовлений зі спеціального поєднання синтетичних волокон і рівномірно інтегрованих абразивних зерен (карбід кремнію). Конструкція і властивості: Гнучка і відкрита структура флісу Ідеальна адаптація до геометрії заготовки для оптимального контакту з поверхнею. Практично відсутнє засмічування при стиранні поверхні Однорідний і відтворюваний результат шліфування Зменшене тепловиділення - холодне шліфування Безперервна подача свіжих шліфувальних зерен Рівномірний і стабільний результат роботи; чиста поверхня без шліфувальних залишків Просте управління силою шліфування Мінімальний ризик пошкодження поверхні деталі або зняття зайвого матеріалу Не містить металів, схильних до корозії Не забруднює поверхню матеріалів Для використання з електричними дрилями, прямими шліфувальними машинами і гнучкими приводами Пластикові опорні фланці можна відламувати поетапно Для прямого використання з кутовими шліфувальними машинами Для застосування на 180-мм кутових шліфувальних машинах дисків Ø 150 мм додаткова несуча пластина не потрібна Примітка Загальні інструкції з використання і техніки безпеки: Забороняється перевищувати максимально допустиму частоту обертання. Під час роботи використовуйте відповідні засоби захисту, включаючи захисні окуляри, рукавиці, засоби захисту органів слуху та ін. Увага: Шліфувальний фліс для чорнового очищення непридатний для шліфування кромок. Тому шліфування слід виконувати тільки уздовж, а не поперек кромок матеріалу! Дотримуйтесь інструкції з експлуатації.
Характеристики arrow_down
Частота обертання, макс. 11000 об/хв
Діаметр (Ø) 115 мм
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Колір Чорний
Застосування arrow_down
Область застосування Оброблювані матеріали: Для універсального застосування при обробці практично всіх матеріалів. Особливо для нержавіючої сталі, сталі, кольорових металів, дерева і пластмас. P class = ''level1 Видалення кольорів мінливості, окалини, іржі, корозії, відкладень бруду і оксидів, покриттів, фарби, старих покриттів, нанесених пензлем, синтетичних смол , клею, залишків прокладок, цементу і бетону. Структурування, лінійне матування, підготовка і надання шорсткості поверхонь Легкі роботи з видалення задирок Очищення днища автомобіля, а також різноманітні роботи на деталях кузова автомобіля
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
17.46 грн/шт
В наявності
- +
х 30 шт
Купити
12.06 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 200 шт
Купити
20040 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
147.74 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
Знижка -28.6 %
0.84 грн/шт
0.6 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
1132.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити