Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пневматичний ударний гайкокрут DSS 3/4 дюйма H
Фото - 1 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 3/4 дюйма H
Фото - 2 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 3/4 дюйма H
Фото - 3 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 3/4 дюйма H
Фото - 4 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 3/4 дюйма H
Фото - 1 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 3/4 дюйма H
Фото - 2 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 3/4 дюйма H
Фото - 3 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 3/4 дюйма H
Фото - 4 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 3/4 дюйма H

Пневматичний ударний гайкокрут DSS 3/4 дюйма H (07037730)

Пневматичний ударний гайкокрут DSS 3/4 дюйма H гайкокрути-пневмо-DSS3 / 4ZO-H MASTER 1500 Нм -арт. 07037730
Номер товару 07037730
В наявності
Ціна:
20040 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надійний і потужний ударний гайкокрут з швидким збільшенням крутного моменту
    Чудовий розподіл ваги Добре збалансований електроінструмент у міцному алюмінієвому корпусі Дуже зручний і простий у використанні Прогумована і ергономічна ручка, зручне перемикання вправо / вліво і регульований пусковий елемент Тривалий термін служби і практично повна відсутність вібрацій Високоякісний штифтовий ударний механізм в масляній ванні з 6-дисковим двигуном. Примітка Рекомендований максимальний розмір болта: M15 Ударний і динамометричний гайкокрут - не одне й те саме. З'єднання, що вимагають застосування спеціальних крутних моментів, після затягування ударним гайкокрутом повинні перевірятися за допомогою спеціального вимірювального приладу. Робочий крутний момент - це крутний момент, що зазвичай досягається в стандартних робочих умовах. Він залежить від дуже мінливих умов навколишнього середовища (тиску повітря, діаметра шланга, ступеня засміченнятощо). При регулярному застосуванні машину необхідно злегка змащувати щодня за допомогою системи стисненого повітря. Рекомендується застосування маслорозпилювача Вставний ніпель не входить в комплект поставки.
Внутрішній діаметр шланга, мін. 11 мм
Робочий крутний момент, макс. 1440 Нм
Момент розчеплення, макс. 1500 Нм
Витрата повітря 215 л/хв
Довжина x Ширина x Висота 261 x 87 x 227 мм
Тримач інструменту 3/4 дюйма, зовнішній квадрат
З'єднувальна різьба 3/8 дюйма
Вага обладнання 4,73 кг
Робочий тиск 6,3 бар
Рівень звукового тиску 96 дБ
Типове позначення DSS 3/4" H

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надійний і потужний ударний гайкокрут з швидким збільшенням крутного моменту
    Чудовий розподіл ваги Добре збалансований електроінструмент у міцному алюмінієвому корпусі Дуже зручний і простий у використанні Прогумована і ергономічна ручка, зручне перемикання вправо / вліво і регульований пусковий елемент Тривалий термін служби і практично повна відсутність вібрацій Високоякісний штифтовий ударний механізм в масляній ванні з 6-дисковим двигуном. Примітка Рекомендований максимальний розмір болта: M15 Ударний і динамометричний гайкокрут - не одне й те саме. З'єднання, що вимагають застосування спеціальних крутних моментів, після затягування ударним гайкокрутом повинні перевірятися за допомогою спеціального вимірювального приладу. Робочий крутний момент - це крутний момент, що зазвичай досягається в стандартних робочих умовах. Він залежить від дуже мінливих умов навколишнього середовища (тиску повітря, діаметра шланга, ступеня засміченнятощо). При регулярному застосуванні машину необхідно злегка змащувати щодня за допомогою системи стисненого повітря. Рекомендується застосування маслорозпилювача Вставний ніпель не входить в комплект поставки.
Характеристики arrow_down
Внутрішній діаметр шланга, мін. 11 мм
Робочий крутний момент, макс. 1440 Нм
Момент розчеплення, макс. 1500 Нм
Витрата повітря 215 л/хв
Довжина x Ширина x Висота 261 x 87 x 227 мм
Тримач інструменту 3/4 дюйма, зовнішній квадрат
З'єднувальна різьба 3/8 дюйма
Вага обладнання 4,73 кг
Робочий тиск 6,3 бар
Рівень звукового тиску 96 дБ
Типове позначення DSS 3/4" H
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
71.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити