Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Наконечник плоский ізольований гніздовий, жовтий 9,5 мм
Фото - 1 - Наконечник плоский ізольований гніздовий, жовтий 9,5 мм
Фото - 1 - Наконечник плоский ізольований гніздовий, жовтий 9,5 мм

Наконечник плоский ізольований гніздовий, жовтий 9,5 мм (05589414)

Наконечник обжимний ізольований плоский, гніздовий, YELLOW-9,5MM -арт. 05589414
Номер товару 05589414
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
12.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ізольований обжимний плоский гніздовий наконечник призначений для надійного підключення тонкодротяних та надтонких мідних провідників у електромонтажних системах.
Забезпечує стабільний електричний контакт та додатковий захист завдяки ізоляційному корпусу.

  • Підходить для тонкодротяних і надтонких мідних провідників
  • Після обтискання монтажник повинен перевірити вставлений провідник (за потреби – спробувати легенько витягнути), щоб переконатися у надійності фіксації
  • Олов’яне покриття контактної частини забезпечує покращений захист від корозії та стабільність з’єднання
  • Ізоляційний корпус із ПВХ запобігає випадковому короткому замиканню та підвищує безпеку монтажу
  • Максимальна робоча напруга – 600 V AC
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -10 до 75 °C
Перетин дроту, мін./макс. 4-6 мм²
Номінальна напруга, макс. 600 В/змін.струму
Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму 9,5 мм
Колір Жовтий
Матеріал Мідь
Не містить силікону Ні
Не містить галогенів Ні
Покриття Луджене
Ізоляційний матеріал ПВХ
Область застосування Для мідних тонкожільних і сверхтонкожільних проводів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ізольований обжимний плоский гніздовий наконечник призначений для надійного підключення тонкодротяних та надтонких мідних провідників у електромонтажних системах.
Забезпечує стабільний електричний контакт та додатковий захист завдяки ізоляційному корпусу.

  • Підходить для тонкодротяних і надтонких мідних провідників
  • Після обтискання монтажник повинен перевірити вставлений провідник (за потреби – спробувати легенько витягнути), щоб переконатися у надійності фіксації
  • Олов’яне покриття контактної частини забезпечує покращений захист від корозії та стабільність з’єднання
  • Ізоляційний корпус із ПВХ запобігає випадковому короткому замиканню та підвищує безпеку монтажу
  • Максимальна робоча напруга – 600 V AC
Характеристики arrow_down
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -10 до 75 °C
Перетин дроту, мін./макс. 4-6 мм²
Номінальна напруга, макс. 600 В/змін.струму
Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму 9,5 мм
Колір Жовтий
Матеріал Мідь
Не містить силікону Ні
Не містить галогенів Ні
Покриття Луджене
Ізоляційний матеріал ПВХ
Застосування arrow_down
Область застосування Для мідних тонкожільних і сверхтонкожільних проводів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
93.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4140 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
40.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
131.52 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
38.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
979.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
33.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення