Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Напівкомбінезон робочий STRETCH X, сірий, розмір 28
Фото - 1 - Напівкомбінезон робочий STRETCH X, сірий, розмір 28
Фото - 2 - Напівкомбінезон робочий STRETCH X, сірий, розмір 28
Фото - 1 - Напівкомбінезон робочий STRETCH X, сірий, розмір 28
Фото - 2 - Напівкомбінезон робочий STRETCH X, сірий, розмір 28

Напівкомбінезон робочий STRETCH X, сірий, розмір 28 (M404185409)

Напівкомбінезон робочий STRETCH X, сірий, розмір 28, MODYF -арт. M404185409
Номер товару M404185409
В наявності
Ціна:
4200 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Міцний напівкомбінезон виготовлений з еластичного матеріалу

  • Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин
  • 8 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки, ергономічний крій, еластичний пояс з ґудзиками
  • Спеціальні кишені для вставок-наколінників
  • Потрійні шви, зажим для бейджів
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Розмір 28
Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
Можна мити при 60 °C
Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
Тип продукту Напівкомбінезон
Інструкція з догляду Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці
Призначення Робоча
Колір Сірий
Розмір FR / ES / PT / BE 52C

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Міцний напівкомбінезон виготовлений з еластичного матеріалу

  • Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин
  • 8 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки, ергономічний крій, еластичний пояс з ґудзиками
  • Спеціальні кишені для вставок-наколінників
  • Потрійні шви, зажим для бейджів
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Розмір 28
Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
Можна мити при 60 °C
Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
Тип продукту Напівкомбінезон
Інструкція з догляду Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці
Призначення Робоча
Колір Сірий
Розмір FR / ES / PT / BE 52C
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1800 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
1740 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1188 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2100 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2940 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2869 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1905.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення