Напівкомбінезон робочий STRETCH X
Напівкомбінезон робочий STRETCH X
Напівкомбінезон робочий STRETCH X
Доступно в вигляді 24
показати версії
Фільтр
Версії товару Напівкомбінезон робочий STRETCH X
Номер товару
Колір
Розмір
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, антрацит, розмір 102
Номер товару M404186463
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Розмір | 102 |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 44L |
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, антрацит, розмір 106
Номер товару M404186465
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Розмір | 106 |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 46L |
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, антрацит, розмір 110
Номер товару M404186467
Технічна інформація
| Розмір | 110 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 48L |
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, антрацит, розмір 28
Номер товару M404186409
Технічна інформація
| Розмір | 28 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 52C |
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, антрацит, розмір 29
Номер товару M404186411
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Розмір | 29 |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 54C |
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, антрацит, розмір 30
Номер товару M404186413
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір | 30 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 56C |
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, антрацит, розмір 40
Номер товару M404186417
Технічна інформація
| Розмір | 40 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 34 |
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, антрацит, розмір 42
Номер товару M404186419
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 36 |
| Розмір | 42 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, антрацит, розмір 44
Номер товару M404186421
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 38 |
| Розмір | 44 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Ні |
| Призначення | Робоча |
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, антрацит, розмір 46
Номер товару M404186423
Технічна інформація
| Розмір FR / ES / PT / BE | 40 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір | 46 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Ні |
| Призначення | Робоча |
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, антрацит, розмір 48
Номер товару M404186425
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 42 |
| Розмір | 48 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Ні |
| Призначення | Робоча |
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, антрацит, розмір 50
Номер товару M404186427
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 44 |
| Розмір | 50 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Ні |
| Призначення | Робоча |
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, антрацит, розмір 52
Номер товару M404186429
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 46 |
| Розмір | 52 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Ні |
| Призначення | Робоча |
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, антрацит, розмір 54
Номер товару M404186431
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 48 |
| Розмір | 54 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Ні |
| Призначення | Робоча |
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, антрацит, розмір 58
Номер товару M404186435
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 52 |
| Розмір | 58 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Ні |
| Призначення | Робоча |
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, антрацит, розмір 90
Номер товару M404186457
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Розмір | 90 |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 38L |
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, антрацит, розмір 94
Номер товару M404186459
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Розмір | 94 |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 40L |
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, антрацит, розмір 98
Номер товару M404186461
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Розмір | 98 |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 42L |
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, бежевий, розмір 44
Номер товару M404188421
Технічна інформація
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір одягу UK | 30 |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 38 |
| Розмір | 44 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Бежевий |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку |
| Призначення | Робоча |
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, бежевий, розмір 46
Номер товару M404188423
Технічна інформація
| Розмір FR / ES / PT / BE | 40 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір | 46 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Бежевий |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку |
| Призначення | Робоча |
| Розмір одягу UK | 32 |
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, бежевий, розмір 48
Номер товару M404188425
Технічна інформація
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 42 |
| Розмір | 48 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Бежевий |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку |
| Призначення | Робоча |
| Розмір одягу UK | 33 |
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, бежевий, розмір 50
Номер товару M404188427
Технічна інформація
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 44 |
| Розмір | 50 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Бежевий |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку |
| Призначення | Робоча |
| Розмір одягу UK | 34 |
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, бежевий, розмір 52
Номер товару M404188429
Технічна інформація
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір одягу UK | 36 |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 46 |
| Розмір | 52 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Бежевий |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку |
| Призначення | Робоча |
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, бежевий, розмір 54
Номер товару M404188431
Технічна інформація
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір одягу UK | 38 |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 48 |
| Розмір | 54 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Бежевий |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку |
| Призначення | Робоча |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Напівкомбінезон робочий STRETCH X |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 61 |
| ⭐ Найдешевший товар | 4200 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 4200 грн |