Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка софтшел VIKING, сіро-чорна, розмір L
Фото - 1 - Куртка софтшел VIKING, сіро-чорна, розмір L
Фото - 2 - Куртка софтшел VIKING, сіро-чорна, розмір L
Фото - 1 - Куртка софтшел VIKING, сіро-чорна, розмір L
Фото - 2 - Куртка софтшел VIKING, сіро-чорна, розмір L

Куртка софтшел VIKING, сіро-чорна, розмір L (5899601002)

Куртка софтшел VIKING, сіро-чорна, розмір L -арт. 5899601002
Номер товару 5899601002
В наявності
Ціна:
1740 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Куртка софтшел з колекції VIKING — це ідеальне поєднання стилю та функціональності

Вітро- та вологостійка
  • Забезпечує оптимальний захист за мінливих погодних умов

Легкий матеріал
  • Забезпечує свободу рухів

Повітропроникність
  • Дозволяє шкірі дихати, зберігаючи приємні відчуття протягом дня

Безпека
  • Оздоблена світловідбивальними деталями для підвищення помітності

Склад: 100% поліестер
Розміри: S - 3XL

Таблиця розмірів
Матеріал 100% поліестер
Розмір L
Тип продукту Куртка
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Куртка софтшел з колекції VIKING — це ідеальне поєднання стилю та функціональності

Вітро- та вологостійка
  • Забезпечує оптимальний захист за мінливих погодних умов

Легкий матеріал
  • Забезпечує свободу рухів

Повітропроникність
  • Дозволяє шкірі дихати, зберігаючи приємні відчуття протягом дня

Безпека
  • Оздоблена світловідбивальними деталями для підвищення помітності

Склад: 100% поліестер
Розміри: S - 3XL

Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Матеріал 100% поліестер
Розмір L
Тип продукту Куртка
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1188 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2100 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2940 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2869 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1905.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -45 %
2880 грн/шт
1584 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
516 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити