Напівкомбінезон робочий STRETCH X, бежевий, розмір 60
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, бежевий, розмір 60
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, бежевий, розмір 60 (M404188439)
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, бежевий, розмір 60, MODYF -арт. M404188439
Номер товару M404188439
В наявності
Ціна:
4200 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Міцний напівкомбінезон виготовлений з еластичного матеріалу
- Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин
- 8 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
- Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
- Світловідбивальні вставки, ергономічний крій, еластичний пояс з ґудзиками
- Спеціальні кишені для вставок-наколінників
- Потрійні шви, зажим для бейджів
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір одягу UK | 44 |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 54 |
| Розмір | 60 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Бежевий |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку |
| Призначення | Робоча |
Інформація про продукт
Опис
Міцний напівкомбінезон виготовлений з еластичного матеріалу
- Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин
- 8 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
- Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
- Світловідбивальні вставки, ергономічний крій, еластичний пояс з ґудзиками
- Спеціальні кишені для вставок-наколінників
- Потрійні шви, зажим для бейджів
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
Характеристики
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір одягу UK | 44 |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 54 |
| Розмір | 60 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Бежевий |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку |
| Призначення | Робоча |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, сірий, розмір 60
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, бежевий, розмір 62
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, сірий, розмір 30
Немає відгуків про цей товар.