Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Напівкомбінезон робочий STRETCH X, синій, розмір 60
Фото - 1 - Напівкомбінезон робочий STRETCH X, синій, розмір 60
Фото - 2 - Напівкомбінезон робочий STRETCH X, синій, розмір 60
Фото - 1 - Напівкомбінезон робочий STRETCH X, синій, розмір 60
Фото - 2 - Напівкомбінезон робочий STRETCH X, синій, розмір 60

Напівкомбінезон робочий STRETCH X, синій, розмір 60 (M404187439)

Напівкомбінезон робочий STRETCH X, синій, розмір 60, MODYF -арт. M404187439
Номер товару M404187439
В наявності
Ціна:
4200 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Міцний напівкомбінезон виготовлений з еластичного матеріалу

  • Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин
  • 8 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки, ергономічний крій, еластичний пояс з ґудзиками
  • Спеціальні кишені для вставок-наколінників
  • Потрійні шви, зажим для бейджів
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Стандарт EN 14404
Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
Розмір одягу UK 44
Розмір FR / ES / PT / BE 54
Розмір 60
Можна мити при 60 °C
Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
Стандарти EN 14404
Тип продукту Напівкомбінезон
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку
Можливість нанесення логотипу Ні
Призначення Робоча
Колір Темно-синій

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Міцний напівкомбінезон виготовлений з еластичного матеріалу

  • Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин
  • 8 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки, ергономічний крій, еластичний пояс з ґудзиками
  • Спеціальні кишені для вставок-наколінників
  • Потрійні шви, зажим для бейджів
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Стандарт EN 14404
Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
Розмір одягу UK 44
Розмір FR / ES / PT / BE 54
Розмір 60
Можна мити при 60 °C
Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
Стандарти EN 14404
Тип продукту Напівкомбінезон
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку
Можливість нанесення логотипу Ні
Призначення Робоча
Колір Темно-синій
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
5767.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5767.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5767.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити