Напівкомбінезон робочий STRETCH X, бежевий, розмір 56
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, бежевий, розмір 56
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, бежевий, розмір 56 (M404188433)
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, бежевий, розмір 56, MODYF -арт. M404188433
Номер товару M404188433
В наявності
Ціна:
4200 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Міцний напівкомбінезон виготовлений з еластичного матеріалу
- Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин
- 8 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
- Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
- Світловідбивальні вставки, ергономічний крій, еластичний пояс з ґудзиками
- Спеціальні кишені для вставок-наколінників
- Потрійні шви, зажим для бейджів
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
| Розмір одягу UK | 40 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 50 |
| Розмір | 56 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Бежевий |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку |
| Призначення | Робоча |
Інформація про продукт
Опис
Міцний напівкомбінезон виготовлений з еластичного матеріалу
- Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин
- 8 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
- Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
- Світловідбивальні вставки, ергономічний крій, еластичний пояс з ґудзиками
- Спеціальні кишені для вставок-наколінників
- Потрійні шви, зажим для бейджів
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
Характеристики
| Розмір одягу UK | 40 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 50 |
| Розмір | 56 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Бежевий |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку |
| Призначення | Робоча |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, сірий, розмір 60
Напівкомбінезон робочий STRETCH X, бежевий, розмір 60
Немає відгуків про цей товар.