Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір для різки металу BASIC- 9
Фото - 1 - Набір для різки металу BASIC- 9
Фото - 1 - Набір для різки металу BASIC- 9

Набір для різки металу BASIC- 9 (K000081352)

Диск відрізний для сталі 50 шт. + Рукавиці для захисту від порізів PU, LEVEL D, пара, розмір 9
Номер товару K000081352
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
1200 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Готовий комплект для точного різання та максимального захисту

50 високоякісних дисків забезпечують чистий і швидкий різ сталі, а рукавиці рівня захисту Level D гарантують надійний захист від порізів під час інтенсивних робіт. Практичне поєднання для тих, хто цінує ефективність і безпеку.


Комплектація набору

  • 50 шт. x Диск відрізний для сталі 125x1.0x22.23 mm, артикул 1664101250
  • 1 пара x Рукавиці для захисту від порізів PU, LEVEL D, поліуретан, розмір 9, RED LINE, артикул 0899407109

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Готовий комплект для точного різання та максимального захисту

50 високоякісних дисків забезпечують чистий і швидкий різ сталі, а рукавиці рівня захисту Level D гарантують надійний захист від порізів під час інтенсивних робіт. Практичне поєднання для тих, хто цінує ефективність і безпеку.


Комплектація набору

  • 50 шт. x Диск відрізний для сталі 125x1.0x22.23 mm, артикул 1664101250
  • 1 пара x Рукавиці для захисту від порізів PU, LEVEL D, поліуретан, розмір 9, RED LINE, артикул 0899407109
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
381.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
874.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -63.7 %
495.24 грн/шт
180 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 10 шт
Купити
899.94 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
3616.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
326.76 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити