Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мітчик ручний чорновий M16 WURTH HSS
Фото - 1 - Мітчик ручний чорновий M16 WURTH HSS
Фото - 1 - Мітчик ручний чорновий M16 WURTH HSS

Мітчик ручний чорновий M16 WURTH HSS (064211615)

Мітчик ручний чорновий M16 WURTH HSS, конусний мітчик DIN2181-HSS-M16X1,5
Номер товару 064211615
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для дрібної дрібної різьби.

Крок різьби 1,5 мм
Діаметр хвостовика 12 мм
Довжина різьби (метрична різьба) 22 мм
Довжина 70 мм
Розмір квадрату 9 мм
Тип різьби x номінальний діаметр x крок MF16 x 1,5

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для дрібної дрібної різьби.

Характеристики arrow_down
Крок різьби 1,5 мм
Діаметр хвостовика 12 мм
Довжина різьби (метрична різьба) 22 мм
Довжина 70 мм
Розмір квадрату 9 мм
Тип різьби x номінальний діаметр x крок MF16 x 1,5
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
696 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
321.3 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -88.7 %
4.32 грн/шт
0.49 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 200 шт
Немає в наявності
257.04 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
572.88 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
499.5 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
983.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
2.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1000 шт
Передзамовлення