Кофта флісова JOB+ ECO, чорна, розмір XXL
Кофта флісова JOB+ ECO, чорна, розмір XXL
Кофта флісова JOB+ ECO, чорна, розмір XXL (M456368004)
Кофта флісова JOB+ ECO, чорна, розмір XXL, MODYF -арт. M456368004
Номер товару M456368004
В наявності
Ціна:
1800 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Зручна та м'яка чоловіча флісова кофта, виготовлена з перероблених матеріалів
Розміри від XS до 6XL
Таблиця розмірів
- Сертифікати OEKO-TEX та GRS
- 100% перероблений поліестер
- Застібка-блискавка YKK на усю довжину
- Дві бічні кишені на блискавці
- Щільність тканини 280 г/м²
Розміри від XS до 6XL
Таблиця розмірів
| Матеріал | 100% перероблюваний поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 280 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | XXL |
| Тип продукту | Кофта |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Утеплена |
| Колір | Чорний |
Інформація про продукт
Опис
Зручна та м'яка чоловіча флісова кофта, виготовлена з перероблених матеріалів
Розміри від XS до 6XL
Таблиця розмірів
- Сертифікати OEKO-TEX та GRS
- 100% перероблений поліестер
- Застібка-блискавка YKK на усю довжину
- Дві бічні кишені на блискавці
- Щільність тканини 280 г/м²
Розміри від XS до 6XL
Таблиця розмірів
Характеристики
| Матеріал | 100% перероблюваний поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 280 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | XXL |
| Тип продукту | Кофта |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Утеплена |
| Колір | Чорний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Кофта флісова JOB+ ECO, червона, розмір XS
Кофта флісова JOB+ ECO, зелена, розмір M
Немає відгуків про цей товар.