Куртка робоча зимова THUNDER, сіро-чорна, розмір XL
Куртка робоча зимова THUNDER, сіро-чорна, розмір XL
Куртка робоча зимова THUNDER, сіро-чорна, розмір XL (5899709503)
Куртка робоча зимова THUNDER, сіро-чорна, розмір XL -арт. 5899709503
Номер товару 5899709503
Немає в наявності
Ціна:
3120 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Зимова куртка Thunder, виготовлена зі 100% бавовни, забезпечує максимальний захист та комфорт у найхолодніших умовах
Тепло, функціональність та практичність
Додатковий захист від негоди
Склад: 100% бавовна – приблизно 300 г/м²
Колір: Темно-сірий з чорними вставками
Розміри: S - 3XL
Ця куртка – ідеальний вибір для роботи в екстремальних умовах
Таблиця розмірів
Тепло, функціональність та практичність
- Наповнювач та підкладка забезпечують теплоізоляцію
- Стійкість матеріалу куртки також підходить для зварювальників
Додатковий захист від негоди
- Довга, як парка
- Має знімний капюшон
Склад: 100% бавовна – приблизно 300 г/м²
Колір: Темно-сірий з чорними вставками
Розміри: S - 3XL
Ця куртка – ідеальний вибір для роботи в екстремальних умовах
Таблиця розмірів
| Матеріал | 100% бавовна |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г/м² |
| Розмір | XL |
| Тип продукту | Куртка |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Сірий колір, Чорний колір |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Зимова куртка Thunder, виготовлена зі 100% бавовни, забезпечує максимальний захист та комфорт у найхолодніших умовах
Тепло, функціональність та практичність
Додатковий захист від негоди
Склад: 100% бавовна – приблизно 300 г/м²
Колір: Темно-сірий з чорними вставками
Розміри: S - 3XL
Ця куртка – ідеальний вибір для роботи в екстремальних умовах
Таблиця розмірів
Тепло, функціональність та практичність
- Наповнювач та підкладка забезпечують теплоізоляцію
- Стійкість матеріалу куртки також підходить для зварювальників
Додатковий захист від негоди
- Довга, як парка
- Має знімний капюшон
Склад: 100% бавовна – приблизно 300 г/м²
Колір: Темно-сірий з чорними вставками
Розміри: S - 3XL
Ця куртка – ідеальний вибір для роботи в екстремальних умовах
Таблиця розмірів
Характеристики
| Матеріал | 100% бавовна |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г/м² |
| Розмір | XL |
| Тип продукту | Куртка |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Сірий колір, Чорний колір |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Куртка робоча зимова THUNDER, сіро-чорна, розмір S
Немає відгуків про цей товар.