Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка робоча зимова THUNDER, сіро-чорна, розмір XXL
Фото - 1 - Куртка робоча зимова THUNDER, сіро-чорна, розмір XXL
Фото - 2 - Куртка робоча зимова THUNDER, сіро-чорна, розмір XXL
Фото - 3 - Куртка робоча зимова THUNDER, сіро-чорна, розмір XXL
Фото - 1 - Куртка робоча зимова THUNDER, сіро-чорна, розмір XXL
Фото - 2 - Куртка робоча зимова THUNDER, сіро-чорна, розмір XXL
Фото - 3 - Куртка робоча зимова THUNDER, сіро-чорна, розмір XXL

Куртка робоча зимова THUNDER, сіро-чорна, розмір XXL (5899709504)

Куртка робоча зимова THUNDER, сіро-чорна, розмір XXL -арт. 5899709504
Номер товару 5899709504
В наявності
Ціна:
3120 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зимова куртка Thunder, виготовлена зі 100% бавовни, забезпечує максимальний захист та комфорт у найхолодніших умовах

Тепло, функціональність та практичність
  • Наповнювач та підкладка забезпечують теплоізоляцію
  • Стійкість матеріалу куртки також підходить для зварювальників

Додатковий захист від негоди
  • Довга, як парка
  • Має знімний капюшон

Склад: 100% бавовна – приблизно 300 г/м²
Колір: Темно-сірий з чорними вставками
Розміри: S - 3XL

Ця куртка – ідеальний вибір для роботи в екстремальних умовах

Таблиця розмірів
Матеріал 100% бавовна
Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г/м²
Розмір XXL
Тип продукту Куртка
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зимова куртка Thunder, виготовлена зі 100% бавовни, забезпечує максимальний захист та комфорт у найхолодніших умовах

Тепло, функціональність та практичність
  • Наповнювач та підкладка забезпечують теплоізоляцію
  • Стійкість матеріалу куртки також підходить для зварювальників

Додатковий захист від негоди
  • Довга, як парка
  • Має знімний капюшон

Склад: 100% бавовна – приблизно 300 г/м²
Колір: Темно-сірий з чорними вставками
Розміри: S - 3XL

Ця куртка – ідеальний вибір для роботи в екстремальних умовах

Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Матеріал 100% бавовна
Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г/м²
Розмір XXL
Тип продукту Куртка
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3939.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3939.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3540 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
9360 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити