Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кофта флісова JOB+ ECO, червона, розмір 6XL
Фото - 1 - Кофта флісова JOB+ ECO, червона, розмір 6XL
Фото - 1 - Кофта флісова JOB+ ECO, червона, розмір 6XL

Кофта флісова JOB+ ECO, червона, розмір 6XL (M456370008)

Кофта флісова JOB+ ECO, червона, розмір 6XL, MODYF -арт. M456370008
Номер товару M456370008
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
1800 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зручна та м'яка чоловіча флісова кофта, виготовлена з перероблених матеріалів
  • Сертифікати OEKO-TEX та GRS
  • 100% перероблений поліестер
  • Застібка-блискавка YKK на усю довжину
  • Дві бічні кишені на блискавці
  • Щільність тканини 280 г/м²

Розміри від XS до 6XL
Таблиця розмірів

Матеріал 100% перероблюваний поліестер
Вага одиниці поверхні тканини на м² 280 г
Можна мити при 40 °C
Розмір 6XL
Тип продукту Кофта
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Призначення Утеплена
Колір Червоний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зручна та м'яка чоловіча флісова кофта, виготовлена з перероблених матеріалів
  • Сертифікати OEKO-TEX та GRS
  • 100% перероблений поліестер
  • Застібка-блискавка YKK на усю довжину
  • Дві бічні кишені на блискавці
  • Щільність тканини 280 г/м²

Розміри від XS до 6XL
Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Матеріал 100% перероблюваний поліестер
Вага одиниці поверхні тканини на м² 280 г
Можна мити при 40 °C
Розмір 6XL
Тип продукту Кофта
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Призначення Утеплена
Колір Червоний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2001.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1020 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -45 %
2880 грн/шт
1584 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
4680 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2520 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4680 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4488.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення