Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW9x60
Фото - 1 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW9x60
Фото - 2 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW9x60
Фото - 1 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW9x60
Фото - 2 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW9x60

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW9x60 (071513709)

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW9x60, ZEBRA -арт. 071513709
Номер товару 071513709
В наявності
Ціна:
506.52 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ключ торцевий Wurth 1/2" SW13x60 - Метричний, шестигранный

Стандарт: DIN +7422

Покриття: Хромоване, поліроване.

Привід: Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку.

Характеристики:

  • Довжина (l1): 60 мм - Оптимальна довжина для забезпечення зручності використання та доступу до важкодоступних місць.

  • Довжина леза (L2): 20 мм - Коротке лезо дозволяє працювати в обмежених просторах та забезпечує високу маневреність.

  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм - Забезпечує стійкість та зручний захват інструменту.

  • Привід: 1/2 дюйма - Стандартний привід для сумісності з більшістю інструментів.

  • Розмір ключа: 13 мм - Оптимальний розмір для роботи з гвинтами діаметром 13 мм.

  • Тип наконечника: Для внутрішнього шестигранника - Дозволяє надійно зафіксувати гвинт і запобігає його пошкодженню.

  • Тип приводу: Внутрішній квадрат - Забезпечує ефективний та потужний оберт інструменту.

Ключ торцевий Wurth 1/2" SW13x60 - невід'ємна частина вашого інструментарію, забезпечуючи високу якість, зручність та надійність в процесі роботи.

Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 20 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Довжина (l1) 60 мм
Розмір під ключ 9 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ключ торцевий Wurth 1/2" SW13x60 - Метричний, шестигранный

Стандарт: DIN +7422

Покриття: Хромоване, поліроване.

Привід: Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку.

Характеристики:

  • Довжина (l1): 60 мм - Оптимальна довжина для забезпечення зручності використання та доступу до важкодоступних місць.

  • Довжина леза (L2): 20 мм - Коротке лезо дозволяє працювати в обмежених просторах та забезпечує високу маневреність.

  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм - Забезпечує стійкість та зручний захват інструменту.

  • Привід: 1/2 дюйма - Стандартний привід для сумісності з більшістю інструментів.

  • Розмір ключа: 13 мм - Оптимальний розмір для роботи з гвинтами діаметром 13 мм.

  • Тип наконечника: Для внутрішнього шестигранника - Дозволяє надійно зафіксувати гвинт і запобігає його пошкодженню.

  • Тип приводу: Внутрішній квадрат - Забезпечує ефективний та потужний оберт інструменту.

Ключ торцевий Wurth 1/2" SW13x60 - невід'ємна частина вашого інструментарію, забезпечуючи високу якість, зручність та надійність в процесі роботи.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 20 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Довжина (l1) 60 мм
Розмір під ключ 9 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт