Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW4x60
Фото - 1 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW4x60
Фото - 2 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW4x60
Фото - 1 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW4x60
Фото - 2 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW4x60

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW4x60 (0715137040)

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW4x60, ZEBRA -арт. 0715137040
Номер товару 0715137040
В наявності
Ціна:
238.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Викрутка головка Wurth 1/2" 6-гранна SW4x60 - Метрична, шестигранна

Стандарт: DIN +7422 - Інструмент відповідає стандарту DIN +7422, гарантуючи високу якість та надійність.

Покриття: Хромоване, поліроване - Інструмент має хромоване покриття для захисту від корозії та поліроване для полегшення очищення та створення естетичного вигляду.

Привід: Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку - Забезпечує надійний захват та передачу обертової сили від ручки до інструменту.

Характеристики:

  • Довжина (l1): 60 мм - Оптимальна довжина для роботи в умовах обмеженого простору та точного захоплення гвинтів.

  • Довжина леза (L2): 20 мм - Оптимальна довжина леза для точного викручування гвинтів різних типів.

  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм - Забезпечує стійкий захват та контроль інструменту під час роботи.

  • Привід: 1/2 дюйма - Стандартний розмір приводу для сумісності з різними видами обладнання.

  • Розмір ключа: 4 мм - Оптимальний розмір для роботи з гвинтами діаметром 4 мм.

  • Тип наконечника: Для внутрішнього шестигранника - Забезпечує точний захват та надійність при роботі з шестигранними гвинтами.

  • Тип приводу: Внутрішній квадрат - Гарантує ефективну передачу обертової сили від ручки до головки інструмента.

Викрутка головка Wurth 1/2" 6-гранна SW4x60 - ідеальний інструмент для точних та прецизійних робіт з гвинтами діаметром 4 мм.

Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 20 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Розмір під ключ 4 мм
Довжина (l1) 60 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Викрутка головка Wurth 1/2" 6-гранна SW4x60 - Метрична, шестигранна

Стандарт: DIN +7422 - Інструмент відповідає стандарту DIN +7422, гарантуючи високу якість та надійність.

Покриття: Хромоване, поліроване - Інструмент має хромоване покриття для захисту від корозії та поліроване для полегшення очищення та створення естетичного вигляду.

Привід: Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку - Забезпечує надійний захват та передачу обертової сили від ручки до інструменту.

Характеристики:

  • Довжина (l1): 60 мм - Оптимальна довжина для роботи в умовах обмеженого простору та точного захоплення гвинтів.

  • Довжина леза (L2): 20 мм - Оптимальна довжина леза для точного викручування гвинтів різних типів.

  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм - Забезпечує стійкий захват та контроль інструменту під час роботи.

  • Привід: 1/2 дюйма - Стандартний розмір приводу для сумісності з різними видами обладнання.

  • Розмір ключа: 4 мм - Оптимальний розмір для роботи з гвинтами діаметром 4 мм.

  • Тип наконечника: Для внутрішнього шестигранника - Забезпечує точний захват та надійність при роботі з шестигранними гвинтами.

  • Тип приводу: Внутрішній квадрат - Гарантує ефективну передачу обертової сили від ручки до головки інструмента.

Викрутка головка Wurth 1/2" 6-гранна SW4x60 - ідеальний інструмент для точних та прецизійних робіт з гвинтами діаметром 4 мм.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 20 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Розмір під ключ 4 мм
Довжина (l1) 60 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт