Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW13x60
Фото - 1 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW13x60
Фото - 2 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW13x60
Фото - 1 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW13x60
Фото - 2 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW13x60

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW13x60 (071513713)

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW13x60, ZEBRA -арт. 071513713
Номер товару 071513713
В наявності
Ціна:
456 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний SW13x60: Висока Якість для Професійного Використання!

Технічні Особливості:

  1. Метричні та Шестигранні. Цей торцевий ключ ідеально підходить для роботи з гвинтами із шестигранними головками, забезпечуючи точність та надійність.

  2. Стандарт DIN +7422. Відповідає високим стандартам DIN +7422, що гарантує найвищу якість конструкції та матеріалу для ефективної роботи.

  3. Покриття - Хромоване та Поліроване. Хромована поверхня забезпечує захист від корозії, а поліроване завершення додає естетичний вигляд інструменту.

Технічні Характеристики:

  • Довжина (l1): 60 мм. Оптимальна довжина для роботи в обмежених просторах та для зручного використання.

  • Довжина леза (L2): 20 мм. Забезпечує ефективний захват гвинтів та стабільне керування ними.

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма. Потужний привід для використання в поєднанні з різними гвинтами.

  • Розмір ключа: 13 мм. Ідеально підходить для роботи з гвинтами даного розміру, гарантуючи точність та стабільність в роботі.

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник - Для внутрішнього шестигранника. Забезпечує надійний захват гвинта та запобігає його пошкодженню.

  • Привід - Внутрішній квадрат. Забезпечує потужний та ефективний привід для роботи з різними видами гвинтів.

Універсальність та Зручність:

Цей торцевий ключ вражає своєю універсальністю та ергономічністю, роблячи його невід'ємною частиною вашого інструментарію для різноманітних завдань. Надійність та ефективність - ось ключові слова для опису цього інструменту від Wurth.

Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 13 мм
Довжина леза (L2) 20 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25 мм
Довжина (l1) 60 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний SW13x60: Висока Якість для Професійного Використання!

Технічні Особливості:

  1. Метричні та Шестигранні. Цей торцевий ключ ідеально підходить для роботи з гвинтами із шестигранними головками, забезпечуючи точність та надійність.

  2. Стандарт DIN +7422. Відповідає високим стандартам DIN +7422, що гарантує найвищу якість конструкції та матеріалу для ефективної роботи.

  3. Покриття - Хромоване та Поліроване. Хромована поверхня забезпечує захист від корозії, а поліроване завершення додає естетичний вигляд інструменту.

Технічні Характеристики:

  • Довжина (l1): 60 мм. Оптимальна довжина для роботи в обмежених просторах та для зручного використання.

  • Довжина леза (L2): 20 мм. Забезпечує ефективний захват гвинтів та стабільне керування ними.

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма. Потужний привід для використання в поєднанні з різними гвинтами.

  • Розмір ключа: 13 мм. Ідеально підходить для роботи з гвинтами даного розміру, гарантуючи точність та стабільність в роботі.

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник - Для внутрішнього шестигранника. Забезпечує надійний захват гвинта та запобігає його пошкодженню.

  • Привід - Внутрішній квадрат. Забезпечує потужний та ефективний привід для роботи з різними видами гвинтів.

Універсальність та Зручність:

Цей торцевий ключ вражає своєю універсальністю та ергономічністю, роблячи його невід'ємною частиною вашого інструментарію для різноманітних завдань. Надійність та ефективність - ось ключові слова для опису цього інструменту від Wurth.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 13 мм
Довжина леза (L2) 20 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25 мм
Довжина (l1) 60 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
51.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
51.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити