Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW12x60
Фото - 1 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW12x60
Фото - 2 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW12x60
Фото - 1 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW12x60
Фото - 2 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW12x60

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW12x60 (0715137120)

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW12x60, ZEBRA -арт. 0715137120
Номер товару 0715137120
В наявності
Ціна:
360 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Торцевий ключ Wurth 1/2" 6-гранна SW12x60: Повний Огляд Професійного Інструменту

Поглибимося в деталі цього вражаючого торцевого ключа та розглянемо більше характеристик, що роблять його високоефективним та зручним для різноманітних завдань.

Детальні Технічні Характеристики:

  1. Привід та Канавка під Кульку: Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку надає відмінний захват і забезпечує надійну передачу обертової сили, що дозволяє швидко та легко виконувати завдання.

  2. Оптимальна Довжина та Розмір: З довжиною 60 мм і розміром 12 мм, цей торцевий ключ ідеально підходить для використання в умовах обмеженого простору, забезпечуючи легкий доступ до гвинтів і гайок.

  3. Метричні та Шестигранні Зразки: Універсальна конструкція забезпечує сумісність з різними типами гвинтів і гайок, що робить його відмінним інструментом для широкого спектру застосувань.

  4. Хромоване та Поліроване Покриття: Захист від корозії та підвищена стійкість до зносу, а також стильний зовнішній вигляд, який вигідно вирізняє цей інструмент серед інших.

  5. Стандарт DIN +7422: Відповідає високим стандартам якості та безпеки, гарантуючи надійність та довгий термін служби.

  6. Ідеальна Геометрія Леза: Ретельно розроблена геометрія леза забезпечує точне і надійне викручування гвинтів без ризику пошкодження.

Професійні Застосування:

  1. Будівництво та Ремонт: Відмінно підходить для широкого спектру робіт, включаючи збірку меблів, кріплення конструкцій та інші будівельні завдання.

  2. Автомобільний Ремонт: Ідеально підходить для робіт у двигунному відділенні, заміни гальм та інших автомобільних процедур.

  3. Господарське Використання: Придатний для різних господарських потреб вдома або в гаражі.

  4. Професійний Сервіс: Завдяки високоякісним матеріалам та прецизійній конструкції ідеально підходить для використання в професійних майстернях та сервісних центрах.

Торцевий ключ Wurth SW12x60 - це не просто інструмент, це інвестиц

Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 12 мм
Довжина леза (L2) 20 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Довжина (l1) 60 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Торцевий ключ Wurth 1/2" 6-гранна SW12x60: Повний Огляд Професійного Інструменту

Поглибимося в деталі цього вражаючого торцевого ключа та розглянемо більше характеристик, що роблять його високоефективним та зручним для різноманітних завдань.

Детальні Технічні Характеристики:

  1. Привід та Канавка під Кульку: Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку надає відмінний захват і забезпечує надійну передачу обертової сили, що дозволяє швидко та легко виконувати завдання.

  2. Оптимальна Довжина та Розмір: З довжиною 60 мм і розміром 12 мм, цей торцевий ключ ідеально підходить для використання в умовах обмеженого простору, забезпечуючи легкий доступ до гвинтів і гайок.

  3. Метричні та Шестигранні Зразки: Універсальна конструкція забезпечує сумісність з різними типами гвинтів і гайок, що робить його відмінним інструментом для широкого спектру застосувань.

  4. Хромоване та Поліроване Покриття: Захист від корозії та підвищена стійкість до зносу, а також стильний зовнішній вигляд, який вигідно вирізняє цей інструмент серед інших.

  5. Стандарт DIN +7422: Відповідає високим стандартам якості та безпеки, гарантуючи надійність та довгий термін служби.

  6. Ідеальна Геометрія Леза: Ретельно розроблена геометрія леза забезпечує точне і надійне викручування гвинтів без ризику пошкодження.

Професійні Застосування:

  1. Будівництво та Ремонт: Відмінно підходить для широкого спектру робіт, включаючи збірку меблів, кріплення конструкцій та інші будівельні завдання.

  2. Автомобільний Ремонт: Ідеально підходить для робіт у двигунному відділенні, заміни гальм та інших автомобільних процедур.

  3. Господарське Використання: Придатний для різних господарських потреб вдома або в гаражі.

  4. Професійний Сервіс: Завдяки високоякісним матеріалам та прецизійній конструкції ідеально підходить для використання в професійних майстернях та сервісних центрах.

Торцевий ключ Wurth SW12x60 - це не просто інструмент, це інвестиц

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 12 мм
Довжина леза (L2) 20 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Довжина (l1) 60 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
51.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити