Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW12x140
Фото - 1 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW12x140
Фото - 2 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW12x140
Фото - 1 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW12x140
Фото - 2 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW12x140

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW12x140 (0715137122)

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW12x140, ZEBRA -арт. 0715137122
Номер товару 0715137122
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
468 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний SW12x140: Інструмент Високої Продуктивності для Професіоналів.

Технічні Особливості:

  1. Метричні та Шестигранні. Цей торцевий ключ призначений для роботи з гвинтами з шестигранною головкою. Він забезпечить вам точний захват та надійне керування.

  2. Стандарт DIN +7422. Виготовлений за високим стандартом DIN +7422, цей ключ гарантує вам найвищу якість та довговічність. Він стане незамінним інструментом в вашому арсеналі.

  3. Покриття - Хромоване та Поліроване. Хромоване покриття не лише забезпечує захист від корозії, але і надає стильний зовнішній вигляд. Полірована поверхня додає комфорту в користуванні та забезпечує легке очищення.

Технічні Характеристики:

  • Довжина (l1): 140 мм. Зручна довжина для роботи в обмежених просторах та великих конструкціях.
  • Довжина леза (L2): 100 мм. Надійний захват та контроль навіть над важкодоступними гвинтами.

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма. Максимальна ефективність передачі сили для швидкого та точного виконання завдань.
  • Розмір ключа: 12 мм. Відмінний вибір для роботи з гвинтами цього діаметру.

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник - Для внутрішнього шестигранника. Гарантує стабільний захват гвинта та запобігає його пошкодженню.

  • Привід - Внутрішній квадрат. Забезпечує міцний та ефективний привід для швидкої та ефективної роботи.

Універсальність та Зручність:

Зручна довжина та висока якість виконання роблять цей ключ ідеальним для різноманітних завдань. Нехай він стане вашим незамінним помічником у всіх ваших будівельних та ремонтних проектах.

Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 100 мм
Розмір під ключ 12 мм
Довжина (l1) 140 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний SW12x140: Інструмент Високої Продуктивності для Професіоналів.

Технічні Особливості:

  1. Метричні та Шестигранні. Цей торцевий ключ призначений для роботи з гвинтами з шестигранною головкою. Він забезпечить вам точний захват та надійне керування.

  2. Стандарт DIN +7422. Виготовлений за високим стандартом DIN +7422, цей ключ гарантує вам найвищу якість та довговічність. Він стане незамінним інструментом в вашому арсеналі.

  3. Покриття - Хромоване та Поліроване. Хромоване покриття не лише забезпечує захист від корозії, але і надає стильний зовнішній вигляд. Полірована поверхня додає комфорту в користуванні та забезпечує легке очищення.

Технічні Характеристики:

  • Довжина (l1): 140 мм. Зручна довжина для роботи в обмежених просторах та великих конструкціях.
  • Довжина леза (L2): 100 мм. Надійний захват та контроль навіть над важкодоступними гвинтами.

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма. Максимальна ефективність передачі сили для швидкого та точного виконання завдань.
  • Розмір ключа: 12 мм. Відмінний вибір для роботи з гвинтами цього діаметру.

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник - Для внутрішнього шестигранника. Гарантує стабільний захват гвинта та запобігає його пошкодженню.

  • Привід - Внутрішній квадрат. Забезпечує міцний та ефективний привід для швидкої та ефективної роботи.

Універсальність та Зручність:

Зручна довжина та висока якість виконання роблять цей ключ ідеальним для різноманітних завдань. Нехай він стане вашим незамінним помічником у всіх ваших будівельних та ремонтних проектах.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 100 мм
Розмір під ключ 12 мм
Довжина (l1) 140 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
139.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
51.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
51.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити