Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW11x140
Фото - 1 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW11x140
Фото - 1 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW11x140

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW11x140 (0715137110)

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW11x140, ZEBRA -арт. 0715137110
Номер товару 0715137110
В наявності
Ціна:
360 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний SW11x140: Забезпечення Якості та Продуктивності в Одному Інструменті.

Технічні Особливості:

  1. Метричні та Шестигранні. Цей торцевий ключ створений спеціально для роботи з гвинтами, що мають шестигранну форму головки. Забезпечує надійний захват та контроль над гвинтом.

  2. Стандарт DIN +7422. Виготовлений за високим стандартом DIN +7422, що гарантує вам найвищу якість та довговічність.

  3. Покриття - Хромоване та Поліроване. Хромоване покриття не лише захищає від корозії, але і додає естетичний вигляд. Полірована поверхня забезпечує комфортну роботу та легке очищення.

Технічні Характеристики:

  • Довжина (l1): 140 мм. Оптимальна довжина для роботи в різноманітних умовах та конструкціях.

  • Довжина леза (L2): 100 мм. Надійний захват та керування гвинтами у важкодоступних місцях.

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма. Забезпечує ефективний та міцний привід для швидкої роботи.

  • Розмір ключа: 11 мм. Ідеальний для гвинтів цього діаметру, забезпечуючи точність та надійність.

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник - Для внутрішнього шестигранника. Забезпечує стабільний захват гвинта та запобігає його ушкодженню.

  • Привід - Внутрішній квадрат. Забезпечує потужний та ефективний привід для швидкої та продуктивної роботи.

Універсальність та Зручність:

Завдяки своїй довжині та якісному виготовленню, цей торцевий ключ стане вашим необхідним інструментом для роботи на будь-якому будівельному чи ремонтному об'єкті. Надійний та зручний, він допоможе вам досягти відмінних результатів.

Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 100 мм
Розмір під ключ 11 мм
Довжина (l1) 140 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний SW11x140: Забезпечення Якості та Продуктивності в Одному Інструменті.

Технічні Особливості:

  1. Метричні та Шестигранні. Цей торцевий ключ створений спеціально для роботи з гвинтами, що мають шестигранну форму головки. Забезпечує надійний захват та контроль над гвинтом.

  2. Стандарт DIN +7422. Виготовлений за високим стандартом DIN +7422, що гарантує вам найвищу якість та довговічність.

  3. Покриття - Хромоване та Поліроване. Хромоване покриття не лише захищає від корозії, але і додає естетичний вигляд. Полірована поверхня забезпечує комфортну роботу та легке очищення.

Технічні Характеристики:

  • Довжина (l1): 140 мм. Оптимальна довжина для роботи в різноманітних умовах та конструкціях.

  • Довжина леза (L2): 100 мм. Надійний захват та керування гвинтами у важкодоступних місцях.

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма. Забезпечує ефективний та міцний привід для швидкої роботи.

  • Розмір ключа: 11 мм. Ідеальний для гвинтів цього діаметру, забезпечуючи точність та надійність.

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник - Для внутрішнього шестигранника. Забезпечує стабільний захват гвинта та запобігає його ушкодженню.

  • Привід - Внутрішній квадрат. Забезпечує потужний та ефективний привід для швидкої та продуктивної роботи.

Універсальність та Зручність:

Завдяки своїй довжині та якісному виготовленню, цей торцевий ключ стане вашим необхідним інструментом для роботи на будь-якому будівельному чи ремонтному об'єкті. Надійний та зручний, він допоможе вам досягти відмінних результатів.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 100 мм
Розмір під ключ 11 мм
Довжина (l1) 140 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
132 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
609.18 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
93600 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити