Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Кільцевій наконечник
Фото - 1 - Кільцевій наконечник

Кільцевій наконечник (05585221)

Кільцевій наконечник, неізольований З'ЄДНУВАЧ-BLK-M8-1,5-2,5QMM
Номер товару 05585221
Немає в наявності
Ціна:
9.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Примітка AMP, AMP MCP, AMPMODU є товарними знаками
Поперечний перетин дроту, мін. 1,5 мм²
Перетин дроту, мін./макс. 1,5-2,5 мм²
Поперечний перетин дроту, макс. 2,5 мм²
Отвір фланця M8
Покриття Без покриття
Матеріал Латунь
Виконання Неізольований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Примітка AMP, AMP MCP, AMPMODU є товарними знаками
Характеристики arrow_down
Поперечний перетин дроту, мін. 1,5 мм²
Перетин дроту, мін./макс. 1,5-2,5 мм²
Поперечний перетин дроту, макс. 2,5 мм²
Отвір фланця M8
Покриття Без покриття
Матеріал Латунь
Виконання Неізольований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 300 шт
Передзамовлення
22200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
420.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3.24 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
43.86 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
183.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 40 шт
Немає в наявності