Кільцевій наконечник
Кільцевій наконечник
Кільцевій наконечник (05585219)
Кільцевій наконечник, неізольований
З'ЄДНУВАЧ-BLK-M6-1,5-2,5QMM
Номер товару 05585219
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
9.36 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Примітка
AMP, AMP MCP, AMPMODU є товарними знаками
| Поперечний перетин дроту, мін. | 1,5 мм² |
| Перетин дроту, мін./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Поперечний перетин дроту, макс. | 2,5 мм² |
| Отвір фланця | M6 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Латунь |
| Виконання | Неізольований |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Примітка
AMP, AMP MCP, AMPMODU є товарними знаками
Характеристики
| Поперечний перетин дроту, мін. | 1,5 мм² |
| Перетин дроту, мін./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Поперечний перетин дроту, макс. | 2,5 мм² |
| Отвір фланця | M6 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Латунь |
| Виконання | Неізольований |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Кільцевій наконечник
Кільцевій наконечник
Кільцевій наконечник
Немає відгуків про цей товар.